絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状BNC(オス)-RCA(オス)
75Ω同軸ケーブル 黒
カナレ電気¥19,980税込¥21,9781箱当日出荷75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。ケーブル長(m)100
スピーカケーブル4心
カナレ電気(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)ほか当日出荷から翌々日出荷4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥1,798~税込¥1,978~1本(0.5m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
BNCケーブル
カナレ電気¥4,198~税込¥4,618~1本(0.5m)ほか3日以内出荷はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
ZPシリーズ コスモワイド21用絶縁枠付き
カナレ電気¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から15日以内出荷一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに絶縁取付枠WTF3710K(パナソニック製)を取り付けました。色ホワイトタイプ取付枠:コスモシリーズワイド21用絶縁枠付き
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)
カナレ電気¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)
カナレ電気¥20,980~税込¥23,078~1巻(100m)ほか当日出荷から翌々日出荷電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本線心数4
U/FTP現場成端プラグ
カナレ電気¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷用工具不要で現場成端可能です。着脱可能なラッチボタンをかん合後に取り外すことで、簡易なラッチロックが可能となり、誤操作や誤着脱を防止します。ラッチボタンを取り外すことで、高さが低くなります。汎用品の平均より約25%スリムになります。寸法(mm)絶縁体:0.8~1.47適合ケーブルRJC6A-F4PH、許容 ケーブル外径(mm)6.0~7.7導体AMG:26~23(撚り線/単線)
同軸マルチケーブル ブーツ付
カナレ電気¥5,598~税込¥6,158~1本(1m)ほか3日以内出荷から16日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。付属品ブーツ形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,198~税込¥2,418~1本(0.5m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(1.5m)ほか3日以内出荷から21日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
BNCケーブル
カナレ電気¥8,898~税込¥9,788~1本(1m)ほか当日出荷から21日以内出荷高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保。標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m。SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状。中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
コード付きリール
カナレ電気¥64,980~税込¥71,478~1巻(50m)ほか15日以内出荷軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
ブランクパネル
カナレ電気¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)3日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。材質ABS製色黒サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
コネクタパネル
カナレ電気¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から15日以内出荷コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。さまざまなタイプをご用意いたしました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。
BNCケーブル 黒
カナレ電気¥1,698税込¥1,8681箱当日出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD長さ(m)1
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥53,980税込¥59,3781巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本質量(kg)4.8/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,198~税込¥5,718~1本(0.5m)ほか3日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか3日以内出荷75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
4心スピーカケーブル
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1巻(200m)ほか3日以内出荷4心構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。4S6はキャノンXLRタイプコネクタにジャストフィットします。Gタイプは導体に無酸素銅(OFC,JIS-H3510)を採用しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。線心数4
CPシリーズ 壁用AVコンセント
カナレ電気¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から15日以内出荷壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。シリーズCPシリーズ
コード付リール
カナレ電気¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6色黒長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
汎用リール(Schill製)
カナレ電気¥28,980~税込¥31,878~1個15日以内出荷軽量化に成功したリール。軽量の為、扱いやすく持ち運びに優れます。 。従来品より約42%以上軽量化しました。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリールの有無を選択できます。RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
機器内配線コード200M
カナレ電気¥35,980税込¥39,5781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。質量(kg)1.1/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)外径(mm)3.2導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線線心数2導体抵抗心線(Ω/100m):11.3シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)色灰線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥64,980~税込¥71,478~1巻(100m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。色灰
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥24,980税込¥27,4781巻(100m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。質量(kg)3.2/100m色灰長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色灰長さ(m)200シールドアルミラミネートテープ線心数4