559件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル(充実絶縁

    カナレ電気
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
  • コード付リール カナレ電気

    コード付リール

    カナレ電気
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷
    積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6色黒長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
  • コード付きリール カナレ電気
    ブラック
    グレー

    コード付きリール

    カナレ電気
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1巻(50m)ほか
    16日以内出荷
    軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱
    4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
    入数20個
  • 75ΩBNC型終端抵抗器 カナレ電気

    75ΩBNC型終端抵抗器

    カナレ電気
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
    入数20個
  • ブランクパネル カナレ電気

    ブランクパネル

    カナレ電気
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20枚)
    4日以内出荷
    BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    材質ABS製色黒サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
  • DLシリーズ用ブランクパネル カナレ電気

    DLシリーズ用ブランクパネル

    カナレ電気
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
    色黒サイズD取付方式取付ねじ付属
  • ブランクパネル カナレ電気

    ブランクパネル

    カナレ電気
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。
  • コネクタパネル カナレ電気

    コネクタパネル

    カナレ電気
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。さまざまなタイプをご用意いたしました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。
  • アジャスター カナレ電気

    アジャスター

    カナレ電気
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(2個)ほか
    4日以内出荷
  • アジャスタ用 固定金具 カナレ電気

    アジャスタ用 固定金具

    カナレ電気
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(2個)
    4日以内出荷
  • 汎用リール カナレ電気

    汎用リール

    カナレ電気
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • ラインケーブル カナレ電気

    ラインケーブル

    カナレ電気
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1.8m)ほか
    62日以内出荷
  • マイクケーブル カナレ電気

    マイクケーブル

    カナレ電気
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(10m)ほか
    62日以内出荷
  • イーサネット接続ケーブル カナレ電気

    イーサネット接続ケーブル

    カナレ電気
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    62日以内出荷
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    6日以内出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    6日以内出荷
    75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    当日出荷
    7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
    結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ メスプラグ

    カナレ電気
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
  • XLRシリーズ オスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ オスプラグ

    カナレ電気
    ¥729~税込¥802~
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルストリッパ用交換刃 カナレ電気

    ケーブルストリッパ用交換刃

    カナレ電気
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
    適合出荷時の設定:TS100, TS100D, TS100T, TS100E用
  • 圧着スリーブ(A5用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A5用)

    カナレ電気
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(100個)
    4日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A3用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A3用)

    カナレ電気
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    4日以内出荷
  • 75Ωコネクタ中心コンタクト カナレ電気

    75Ωコネクタ中心コンタクト

    カナレ電気
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(100個)
    4日以内出荷
  • 75ΩBNCコネクタプラグ(圧着式)20個入り カナレ電気

    75ΩBNCコネクタプラグ(圧着式)20個入り

    カナレ電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(20個)
    4日以内出荷
  • 4芯電磁シールドマイクケーブル ECO カナレ電気

    4芯電磁シールドマイクケーブル ECO

    カナレ電気
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻
    6日以内出荷
  • 4芯電磁シールドマイクケーブル カナレ電気

    4芯電磁シールドマイクケーブル

    カナレ電気
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    6日以内出荷
  • 4芯スピーカーケーブル ECO カナレ電気

    4芯スピーカーケーブル ECO

    カナレ電気
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻
    6日以内出荷
  • 4芯スピーカーケーブル カナレ電気

    4芯スピーカーケーブル

    カナレ電気
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻
    6日以内出荷
  • 電源装置用保守電源 カナレ電気

    電源装置用保守電源

    カナレ電気
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)670使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.1×40.3×156保存温度範囲(℃)-20~80
  • データケーブル カナレ電気

    データケーブル

    カナレ電気
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
    質量(kg)4.1/100m色セピアピッチ(mm)よりピッチ:30導体断面積(mm2)0.37(AWG22)外径(mm)5.2導体構成(本/mm)7/0.26TA線心数4導体抵抗心線:5.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)64
  • 中継ケーブル カナレ電気

    中継ケーブル

    カナレ電気
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本(0.5m)
    16日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス色黒タイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
  • データケーブル カナレ電気

    データケーブル

    カナレ電気
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    色黒ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
  • 小型同軸コネクタ着脱工具 カナレ電気

    小型同軸コネクタ着脱工具

    カナレ電気
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    4日以内出荷
    コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
    付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁用端子盤プレート カナレ電気

    壁用端子盤プレート

    カナレ電気
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷
    TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
    付属品取付ねじ(M3×10)
  • 壁CN盤/変換プレート カナレ電気

    壁CN盤/変換プレート

    カナレ電気
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
  • 圧着式F型プラグ カナレ電気

    圧着式F型プラグ

    カナレ電気
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    4日以内出荷
    CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
    入数20個
  • 圧着式ケーブルジャック カナレ電気

    圧着式ケーブルジャック

    カナレ電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    4日以内出荷
    主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個