特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
569件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

カナレ電気複合VGAケーブル
ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。
導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24) 密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/- 外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24 導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/- 減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-
1巻(100m)
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品なし 適合インナーコンセントボックス(パナソニック製):DUN2000(生産終了品)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上) 質量(kg)7.2/100m 外径(mm)7.4 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/0.80A 導体外径(Φmm)内部:0.8 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)2.5/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m
1巻(100m)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1 特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上) 質量(kg)6.2/100m 外径(mm)7 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)1/1.02A 導体外径(Φmm)内部:1.02 絶縁体外径(mm)4.57 導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)17.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)53/m
1巻(100m)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上) 質量(kg)8.1/100m 外径(mm)7.7 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)1/1.05A 導体外径(Φmm)内部:1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5 減衰量(dB)19.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)55/m
1巻(100m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター径(Φmm)100 取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

種別平付けプレートM6×4固定 キャスター径(Φmm)100 取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
1箱(4個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

キャスター径(Φmm)100 取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数コネクタ穴×12 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

カナレ電気ピンプラグ
折れ強度に優れた業務用コネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。Φ6.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ7.5mmまでのケーブルに使用できます。(*)。(*)F-12Sは、Φ5.0mmまでのケーブルに適合します。スプリングをはずすとΦ6.7mmまでのケーブルに使用できます。F-15、F-16は本体一体化構造に加え、スリーブ根元にはR加工を施しているため折れ強度に優れています。F-15Lは、ヘッドにローレットを設けることで、グリップ感を向上させています。F-15Lは、スリーブ根本の径を大きくしR加工を施しているため、F-15、F-16と同様、折れ強度に優れています。
種別ステレオフォンプラグ 入数10個 プラグ径(Φmm)6.3
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

カナレ電気ピンプラグ
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数10個 適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
1箱
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ 適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上 質量(g)160170 使用温度範囲(℃)0~40 電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83 最大消費電力(W)10 使用湿度範囲30~85% 結露なきこと 商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA 端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力) 最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
1組
139,800 税込153,780
翌々日出荷

「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(メス)
1本(0.3m)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気VGA変換ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
1本(0.3m)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気VGA接続ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
1本(1.5m)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナレ電気VGA変換ケーブル
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
長さ(m)0.13
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品MC2U-16PS01 ラックマウントキット×2、プラケット×16、ねじ×24、RS-232ケーブル×1、ACコード×2 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×88×300 最大消費電力(W)70(12V使用時) 保存温度範囲(℃)-20~80
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ブラック 寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

仕様結束バーあり・なし:なし 形状パネルのみ タイプコストパフォーマンスタイプ 表面処理電着塗装 穴数MFPプレートフルサイズ×1、コネクタ穴×9 (※1)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ねじかん合ねじインチ:#4-40 寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横196
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

カナレ電気MFP実装BOX置型
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック 表面処理レザーサテン 穴数上面/MFPプレートハーフサイズ×5枚 2列
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚 ブラック
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ブラック 寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) 寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

レクチャー卓の机上配線孔の裏に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
ピッチ(mm)長穴部分:縦60 横204
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) ホワイト 寸法(高さH×幅W)(mm)170×34.8
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック 表面処理レザーサテン
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10) 寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷