特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,142件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    適合FAホールカッタートラスコ品番274-1067材質コバルトハイス質量(g)16ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6
  • バス用ホールカッター 大見工業

    バス用ホールカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。
    適合機種電気ドリル被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
  • バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)

    大見工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
    シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35対応材質SN、SM材対応。適合材鋼板・ステンレス板など
  • 充電式丸のこ用チップソー 135 大見工業

    充電式丸のこ用チップソー 135

    大見工業(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
    外径(Φmm)135穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数30適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • G型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    G型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 。独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
    用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.2適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    刃長(mm)40全長(mm)122.3適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    刃長(mm)40適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)27全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07切削幅(mm)2.07(あさり含む)
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
  • 超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッター(非鉄用)

    大見工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
  • キレナガホールカッター 110mm 大見工業

    キレナガホールカッター 110mm

    大見工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
    用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
  • FRPドリル 5.0mm 大見工業

    FRPドリル 5.0mm

    大見工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
    用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業

    シメールNeo 尻手ワイヤー

    大見工業
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
    用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
  • 硬質窯業サィディングカットソー 大見工業

    硬質窯業サィディングカットソー

    大見工業
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    細いピッチにより硬質窯業サイディング・フレキボード等、硬質建材も美しい切断面を実現します。特殊超硬チップの採用と特殊刃型でスピーディーな切れ味と長寿命を実現しています。90%以上の集塵率で切断作業をより快適にします。(集塵丸ノコ使用時)。切削抵抗が小さいため、重ね切りが可能です。
    用途硬質窯業サイディング・窯業サイディング・スレート・石膏ボード・フレキボード・カラーベスト・木毛板・ケイカル板等の切断に。トラスコ品番776-5444適合機種集塵丸ノコ・切断機材質【台金】工具鋼【チップ】超硬
  • 超硬Vドリル 2 大見工業

    超硬Vドリル 2

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-4057
  • E型ホールカッター 大見工業

    E型ホールカッター

    大見工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
    用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。トラスコ品番104-6187材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)79有効切削能力(mm)1.6、鉄板:1.6有効長(mm)1.6フトコロの深さ(mm)8刃厚(mm)2シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)21
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • 園芸、建築用シメールセット 大見工業

    園芸、建築用シメールセット

    大見工業
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    園芸、建築用シメールセット
    セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
  • 超硬バイメタルホールカッター 大見工業

    超硬バイメタルホールカッター

    大見工業
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
    用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)刃厚(mm)0.9
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51(ハイス)質量(g)70
  • 超硬ラフィングエンドミル(4枚刃) 大見工業

    超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)

    大見工業
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。刃数4材質超硬合金(Carbide)表面処理OCコートねじれ角45°
  • タップ下穴タケノコドリル 大見工業

    タップ下穴タケノコドリル

    大見工業
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
    用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 板金ガルバビット 大見工業

    板金ガルバビット

    大見工業
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
    用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。穴あけ寸法(Φmm)3.5全長(mm)52シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0272材質ハイス質量(g)28溝長(mm)15表面処理チタンコーティング
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50刃厚(mm)0.92
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 25SQハイスカッターセンターピン 大見工業

    25SQハイスカッターセンターピン

    大見工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    25SQ、ハイスカッター兼用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ 大見工業

    50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ

    大見工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSシャンク 大見工業

    SDSシャンク

    大見工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    簡単安心のシンプルジョイントシステムを使用しています。
    トラスコ品番353-6556セット内容センタードリル(DH8125)質量(g)180シャンクSDS
  • 磁器タイル用ダイヤモンドカッター 大見工業

    磁器タイル用ダイヤモンドカッター

    大見工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
    用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。有効切削能力(mm)15シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)1.75適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)36被削材磁気タイル、セラミック、石板
  • プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃) 大見工業

    プラ排水ます用SPホールカッター(バイメタル薄刃)

    大見工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
    被削材プラ排出ます。適合機種電気ドリル、充電ドリルドリル径(Φmm)6
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業
    629税込692
    1本
    4日以内出荷
    適合サイズ全サイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング 大見工業

    スプリング

    大見工業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合サイズ全ザイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付センタードリル 大見工業

    ストッパー付センタードリル

    大見工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)6材質SKH51ドリル長(mm)120ドリル径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPホールカッター 大見工業

    FRPホールカッター

    大見工業
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
    シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数4被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50