絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,377)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
  • 日東工器(1,732)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シメールNeo Pクランパー 大見工業

    シメールNeo Pクランパー

    大見工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
    用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
  • Pクランパー4型 大見工業

    Pクランパー4型

    大見工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    適合番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線質量(kg)1.1張線能力(kg)1000掴線能力5~20
  • シメールNeo Kクランパー 大見工業

    シメールNeo Kクランパー

    大見工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。
    用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番402-8733張線能力(kg)500掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
  • シメールNeo 尻手ワイヤー 大見工業

    シメールNeo 尻手ワイヤー

    大見工業
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
    用途シメール用。セット内容張線器部品ロープ長さ(m)1
  • シメールNeoセット 果樹園用 大見工業

    シメールNeoセット 果樹園用

    大見工業
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    果樹園の棚張りに最適です。
    用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo バネ付フック 大見工業

    シメールNeo バネ付フック

    大見工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
    用途シメール用。セット内容張線器部品
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
  • シメールNeo Sクランパー 大見工業

    シメールNeo Sクランパー

    大見工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
    用途シメール用。
  • 自動車用シメールセット 大見工業

    自動車用シメールセット

    大見工業
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    自動車用シメールセット
    セット内容Z3N シメール3型 1台 FK34N バネ付きフック 2台張線能力(kg)500
  • 園芸、建築用シメールセット 大見工業

    園芸、建築用シメールセット

    大見工業
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    園芸、建築用シメールセット
    セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台張線能力(kg)1000
  • ガセットエース 大見工業

    ガセットエース

    大見工業
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
    材質(本体)アルミ種類ハンドバイスフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業

    エアロスピン(ストレートタイプ)

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
    用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • 大見ラウンドカッター 大見工業

    大見ラウンドカッター

    大見工業
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
    質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
  • 塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用) 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用)

    大見工業
    22,198税込24,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3048
  • 塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用) 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用)

    大見工業
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3054
  • エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業

    エアロスピン ペンシルタイプ

    大見工業
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3045
  • シメールNeoセット 自動車用 大見工業

    シメールNeoセット 自動車用

    大見工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
    用途自動車用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeoセット 家起用 大見工業

    シメールNeoセット 家起用

    大見工業
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
    用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • シメールNeoセット 園芸・建築用 大見工業

    シメールNeoセット 園芸・建築用

    大見工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
    用途園芸建築用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 本体のみ 大見工業

    シメールNeo 本体のみ

    大見工業
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    シメールシリーズがリニューアルしました。
    用途シメール用。ロープ長さ(m)1
  • シメールNeo 家起フックワイヤー 大見工業

    シメールNeo 家起フックワイヤー

    大見工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
    用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
  • シメールNeo Yクランプ 大見工業

    シメールNeo Yクランプ

    大見工業
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
    用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1
  • シメールNeoセット 電設用 大見工業

    シメールNeoセット 電設用

    大見工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
    用途電設用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0329材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ径(Φmm)5張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ1.2~15/2~125sq破断荷重(kN)【ロープ】6
  • 塩ビ管コーナーカッター 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
    用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
  • 安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業

    安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター

    大見工業
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
    用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)700切断能力100~300A無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7.3電源コード(m)3
  • ハンディーショッター(外刃) 大見工業

    ハンディーショッター(外刃)

    大見工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-9301質量(kg)0.091
  • ハンディーショッター替刃 大見工業

    ハンディーショッター替刃

    大見工業
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番430-5761適合機種HS-110A用質量(g)330
  • エアロスピン(アングルタイプ) 大見工業

    エアロスピン(アングルタイプ)

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
    用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)47排気方向側方
  • ショッター替刃内外セット 大見工業

    ショッター替刃内外セット

    大見工業
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番430-5779適合機種HS-75A用質量(g)150
  • OM-106RS用 ロータ 大見工業

    OM-106RS用 ロータ

    大見工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番377-8985
  • OM-106RS用 ボールベアリング 大見工業

    OM-106RS用 ボールベアリング

    大見工業
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • OM-106RS用 ブレード 大見工業

    OM-106RS用 ブレード

    大見工業
    359税込395
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番377-8978
  • OM-106RS用 シリンダ下蓋 大見工業

    OM-106RS用 シリンダ下蓋

    大見工業
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番377-8984
  • OM-106RS用 シリンダ上蓋 大見工業

    OM-106RS用 シリンダ上蓋

    大見工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番377-8980
  • OM-106RS用 シリンダCP 大見工業

    OM-106RS用 シリンダCP

    大見工業
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番377-8981
  • ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃 大見工業

    ハンディーショッター替刃 ショッター75外刃

    大見工業
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-4546
  • ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用 大見工業

    ハンディーショッター75用 バファーフランジ75用

    大見工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-4545