絞り込み
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

家起フックワイヤー
大見工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。フックとシャックルのコンビで扱いやすい構造です。用途家起用シメールのアシスタントトラスコ品番807-9871全長(m)10ワイヤー径(Φmm)6張力(kg)1000
キレナガホールカッター 65mm
大見工業¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8126材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイスシャンク形状SDS刃径(mm)65
キレナガホールカッター 27mm
大見工業¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)トラスコ品番147-8124材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイスシャンク形状六角軸(6.35mm)刃径(mm)27
キレナガホールカッター 110mm
大見工業¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。トラスコ品番147-8123材質【刃部】超硬チップ有効長(mm)65刃厚(mm)3シャンク形状SDS刃径(mm)110
”FRPホールカッター”
大見工業¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷独特の分割刃を使用し耐久性があります。大胆なUカットにより、抜きカスが簡単にとれます。有効切削能力 40mm。別売の自動排出器を使用すれば更に作業性が上がります。用途被削材:FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。材質【刃部】超硬チップ、【台金部】スチール(S45C)有効長(mm)40刃厚(mm)3.5シャンク径(mm)13
35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A
大見工業¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。トラスコ品番212-8085セット内容Φ25、28、35、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A
大見工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。トラスコ品番212-8054セット内容Φ28、32、35、38、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
G型ホールカッター アレンジセット G-D
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷刃先の違いにより切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。トラスコ品番212-8115セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-K
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-D
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-C
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
E型ホールカッター アレンジセット E-D
大見工業¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷切削時のひっかかりが少なく安全で、しかも再研磨可能で経済的なカッターです。トラスコ品番212-8067セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
DHSホールカッター アレンジセット DHS-D
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8029セット内容Φ21、27、33×各1本
DHSホールカッター アレンジセット DHS-C
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8040セット内容Φ22、28、35×各1本
CLホールカッター アレンジセット CL-K
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-9616セット内容Φ25、28、32、35、38×各1本
CLホールカッター アレンジセット CL-D
大見工業¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-8051セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
CLホールカッター アレンジセット CL-C
大見工業¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-8035セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
”超硬Mドリル”(内部給油タイプ)
大見工業¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬耐熱温度(℃)1200
”超硬Mドリル”
大見工業¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷難削材に特化した新刃型で、加工硬化を防ぎながらスムーズな切削が可能です。新溝形状で切屑をスムーズに排出します。硬度と耐酸温度に優れ、高硬度材加工、高速加工の高寿命化を可能するコーティングを採用。用途ステンレスから高硬度鋼までの難削材加工に。材質超硬硬度3700(HV)耐熱温度(℃)1200