1,090件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50SQ用シャンク 大見工業

    50SQ用シャンク

    大見工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    50SQクリンキーカッター付属品
    質量(kg)1
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)50.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業

    超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

    大見工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
    材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    刃長(mm)40シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122.3適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    外径(Φmm)308穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8刃数38適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)トラスコ品番123-8931質量(kg)1.16被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等使用チップサーメット
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)13全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.4
  • F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業

    F1カッター・スティール用 チップソー

    大見工業
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
    適合防塵丸のこ、切断機使用チップサーメット
  • 塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用) 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用)

    大見工業
    22,198税込24,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3048
  • 塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用) 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用)

    大見工業
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3054
  • FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75 大見工業

    FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75

    大見工業
    569税込626
    1本
    翌々日出荷
    FCLホールカッター用センタードリル 5x75
    その他FCLホールカッター用センタードリル 5×75トラスコ品番212-8114
  • センタードリル 大見工業

    センタードリル

    大見工業
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”SLホールカッター” 大見工業

    ”SLホールカッター”

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。トラスコ品番807-9882材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.27シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)13刃径(mm)93
  • ”G型ホールカッター” 大見工業

    ”G型ホールカッター”

    大見工業
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
    用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
  • 超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ

    大見工業
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
  • 超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
  • 超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ロングサイズ

    大見工業
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
  • 超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショートサイズ

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。仕様右刃右ねじれ15度付属品オイルホール
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー)

    大見工業
    3,998税込4,398
    1本
    59日以内出荷
    刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック)

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    59日以内出荷
    刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業

    超硬ボールエンドミル(ロングネック)

    大見工業
    8,498税込9,348
    1本
    59日以内出荷
    刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業

    超硬ボールエンドミル(レギュラー)

    大見工業
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業

    高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)

    大見工業
    9,398税込10,338
    1本
    59日以内出荷
    刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)50
  • 超硬不等ピッチ不等リードエンドミル 大見工業

    超硬不等ピッチ不等リードエンドミル

    大見工業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    刃数6表面処理OCコーティングねじれ角(°)38~41
  • 超硬面取りカッターS(鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッターS(鉄用)

    大見工業
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
  • 超硬ロングホールカッター 大見工業

    超硬ロングホールカッター

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。特許の刃型形状採用により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付け技術により作業のスピードと安全性を高めました。
    材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルト高速度鋼【台金部】クロムモリブデン鋼(SCM435)有効長(mm)3刃厚(mm)2.1シャンク径(mm)13
  • 超硬ステンレスホールカッター アレンジセット TG-C 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター アレンジセット TG-C

    大見工業
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    鋼材用ホールカッターです。鉄板はもちろんですが、特にステンレス鋼板の穴あけには高耐久性で最適な能力を発揮します。
    トラスコ品番212-8046セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9

    大見工業
    41,980税込46,178
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4120
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.98 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.98

    大見工業
    55,980税込61,578
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-5151
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.99 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.99

    大見工業
    55,980税込61,578
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-2517
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6.99 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6.99

    大見工業
    29,980税込32,978
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3661
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6

    大見工業
    28,980税込31,878
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-0888
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 14 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 14

    大見工業
    87,980税込96,778
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-6111
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 4 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 4

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番358-4047
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 13.98 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 13.98

    大見工業
    87,980税込96,778
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-3652
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番357-6202
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3.99 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3.99

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-1958
  • 超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 5 大見工業

    超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 5

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    59日以内出荷
    トラスコ品番356-5197