LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)4.9
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)54
点灯時間約60秒
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26
全長(mm)108
質量(g)76
電源(V)交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)102(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×64
光源LED×1個
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径16.9cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)294
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)13.7
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)144
点灯時間約60秒
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)86
点灯時間約60秒
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する人感センサー付き。トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電圧(V)100
光源LED×48灯使用(交換不可)
検知範囲人感センサー:2.5mの高さで直径約4m
光源色昼光色
点灯保持時間約60秒
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)5.1
全長(mm)115
最大径(Φmm)60
質量(g)54
待機電力(W)0.2
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000
使用場所屋内用
関連キーワード