商品豆知識
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
タイプ省エネ
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
タイプ20W形
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)800
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
口金E26
材質(本体)難燃樹脂
定格125V 1A
ケーブル長(m)約1
棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)
使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
1個
¥789
税込¥868
欠品中
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
適合電線VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
コンセントをソケットに変換できます
● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます
● 口金E26 100ワット以下の電球用
● カラーは黒
定格電圧(V)125
電流(A)2
口金E26
色黒
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
ケーブル長(m)約1
口金E26
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)7.6
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
材質(本体)ゴム
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約165
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(本体)プラ
定格DC24V以下
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
色白
材質(本体)磁器
定格300V 6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用
定格電圧(V)250
電流(A)6
口金E26
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250
電流(A)6
口金E26
適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
定格電圧(V)125
口金E26
定格電流(A)1
色(ソケット)白
材質(本体)プラゴム
ケーブル長(mm)約200
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26
色黒
質量(g)50
定格3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
口金E26
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格6A-125V
適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格3A-250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 1A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色白
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
口金E26
適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2
材質(本体)ゴム
定格300V 6A
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
お好みの長さにカットしてご使用できます。
。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。
。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。
。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き
。テープライト長さ1m
。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)
質量(g)約73(乾電池除く)
スイッチON・OFF・AUTO切替
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5
全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)
光源LED×30灯使用(交換不可)/白色
色温度(K)約4000
使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)
コード長さ(cm)約30
電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します
点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)
センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
色黒
材質(本体)磁器
口金E11
コード長さ(cm)両側各25cm
取付ピッチ(mm)33
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26
適合VVFΦ1.6mm×2芯
色黒
材質(本体)難燃樹脂
定格250V 6A
ひも長(m)約1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ