カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • USBケーブル(5)
    • マイクロUSBケーブル(2)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(4)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(3)
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • その他(1)
インターフェース
  • USB2.0(2)
  • USB3.0(2)
転送速度
  • 5Gbps(2)
  • 480Mbps(2)
変換タイプ
  • オス - オス(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
プラグ
  • 金メッキ(4)
金メッキ
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(216)
  • サンワサプライ(128)
  • 変換名人(85)
  • StarTech.com(350)
  • カモン(3)
  • SSAサービス(1)
  • AMPHENOL(30)
  • ROLINE(10)
  • RS PRO(265)
  • メディアカバーマーケット(2,019)
  • MICROCHIP(300)
  • BUFFALO(バッファロー)(146)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(139)
  • ATEN(135)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(132)
  • Canon(86)
  • NEC(82)
  • EPSON(71)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機

    USBケーブル2A USB-マイクロB

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用
    ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
  • USBケーブル2A USB-マイクロB オーム電機

    USBケーブル2A USB-マイクロB

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    USB-マイクロBの接続ケーブル。最大2Aまでの急速充電対応。通信充電両用
    用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2Aケーブル長(m)0.18コネクタ形状USBType-A、マイクロBケーブル長(cm)18
  • USB3.0ケーブル オーム電機

    USB3.0ケーブル

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
    ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 3in1 USBケーブル オーム電機

    3in1 USBケーブル

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
    ケーブル長(m)約1対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4AコネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
  • マイクロUSB3.0ケーブル オーム電機

    マイクロUSB3.0ケーブル

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
    ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機

    USB Type-Cケーブル C-MicroB

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
  • USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB オーム電機

    USB変換アダプターセット 4個 USB2.0 Type-A miniB

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1セット(4個)
    当日出荷
    USB機器の接続や延長に便利なUSB変換コネクターセット。USB2.0対応で通信・充電の両方に対応。USB Type-A、Type-B、miniBの変換アダプター付き。USB Type-A(メス)連結・延長用コネクター付き
    適合規格USB1.1上位互換コネクタ形状Type-A・Type-B・miniB充電電流(A)1ケーブル長(cm)最大70伝送速度(Mbps)最大480USB規格USB2.0
  • USB2.0ケーブル オーム電機

    USB2.0ケーブル

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    USBインターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。
    ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • スレンダーUSBケーブル オーム電機

    スレンダーUSBケーブル

    オーム電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    USBインターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。
    ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ伝送速度(Mbps)480特性データ伝送ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USB変換アダプター Type-C オーム電機

    USB変換アダプター Type-C

    オーム電機
    639税込703
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
    コネクタ形状USBmicroB-USBType-C対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
  • スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 オーム電機

    スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2質量(g)約250(乾電池・付属品含まず)電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ周波数特性20Hz~20kHzインピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ωスピーカー口径28mm×2出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源

    オーム電機(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機

    USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはシルバー。 コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります。・ 通話…電話に出る/切る、音量調節。・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
    付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
  • USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機

    USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはブラック
    付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 オーム電機

    ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)
    付属品充電用USBケーブル(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約69連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50定格入力DC5V 0.5A(最大)
  • LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機

    LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
  • エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機

    エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
    付属品保証書付取扱説明書仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65
  • 自動給水機 USB充電式 タイマー機能付 オーム電機

    自動給水機 USB充電式 タイマー機能付

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1組
    3日以内出荷
    本製品は設定した日数間隔で植木に自動で給水します。旅行などで一定期間、植物の水やりができないときなどにおすすめです。タイマー機能付きです。間隔は1~9日間、散水時間は1~199秒の間で設定できます。USB充電式です(ACアダプタ別売)。
    付属品充電用USBケーブル(長さ:約50cm)、シリコンチューブ(長さ:約2m、内径:約5mm、外径:約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2質量(g)約153電源DC 5V 0.42A(最大)保護等級IPX3 ※鉛直より60度からの水に対して保護する連続使用時間(時間)約2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)63×87×43充電時間(時間)約6(約500回充放電可能)バッテリー容量(mAh)18650リチウムイオン電池(3.7V 2000)(交換不可)散水量(L/分)約1.4~1.5
  • 語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応 オーム電機

    語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)出力Class2電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子)外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHzインピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック通信距離(m)見通し約最大10周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 語学学習用CDプレーヤー A-Bリピート・再生速度調整・レジューム対応 オーム電機

    語学学習用CDプレーヤー A-Bリピート・再生速度調整・レジューム対応

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書仕様●使用時間の目安:アルカリ乾電池新品使用・イヤホン出力時…約8時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック)質量(g)約312(乾電池・付属品含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く)チャンネル数2チャンネルステレオ機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHzインピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック
  • 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機

    雷ガード付 LEDスイッチタップ

    オーム電機(9件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W オーム電機

    リン酸鉄モバイルバッテリー ホワイト PD/QC対応 22.5W

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    最大出力22.5Wのリン酸鉄リチウムイオン電池採用モバイルバッテリー。従来より熱暴走しにくい、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用。約1000回充電可能で、PD/QC急速充電に対応。USB Type-C出力1ポート、USB Type-A出力2ポート搭載。USB Type-C入力、micro-B入力に対応。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Bluetoothイヤホンなどの充電に対応。飛行機内持込可能、パススルー機能搭載。PSE適合品
    付属品USBケーブル Type-A to Type-C 約15cm、保証書付取扱説明書ホワイト最大出力(W)22.5対応機種iPhone/iPad、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機、デジカメ、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン入力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A電池リン酸鉄リチウムイオン電池USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A入力ポートUSB Type-C×1、micro-B×1出力ポートUSB Type-C×1、USB Type-A×2
  • モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機

    モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応

    オーム電機
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)。PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応。自動判別で端末にあわせて高速同時充電。パススルー機能搭載。液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる。3台同時充電可能。ノートPC対応。PSE適合品
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書出力Type-A×2、Type-C×1本体質量(g)約390対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC定格容量5V/12200mAh入力Type-C×1、micro-B×1定格出力Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×28(突起部を除く)使用環境温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと)充電時間(時間)約1.5(PD65W使用時)充電池タイプリチウムイオン(DC3.7V/20000mAh)充電可能回数くり返し約500回定格入力Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A
  • MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機

    MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
    用途マグネット式ワイヤレス充電付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
  • モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン オーム電機

    モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト。 モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身。 4倍ズーム機能搭載。 明るさ最大150ルーメン。 時間が経過しても初期の明るさを維持。 収納式USB端子
    全長(mm)48電源USB直接連結点灯本体質量(g)約30連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時)照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48電球の種類白色LED(交換できません)エコロジー商品省エネ
  • モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機

    モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
    用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機ホワイト種類PSマーク:PSE本体質量(g)約420定格容量DC5V/12600mAh入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)20000
  • HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応 オーム電機

    HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。設置場所を選ばないコンパクトサイズ。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 USB Type-C給電にも対応
    質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×58機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V/1A USB Type-C対応解像度4K 4096×2160 30Hzデータレート(Gbps)10.2HDMI規格High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×3出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP1.2対応
  • 充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン オーム電機

    充電式マルチクリップライト センサー付き 450ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    約10cmの範囲内で手をかざすとセンサーが反応して点灯・消灯。明るさを調整できる無段階調光。トーチモード、ランタンモード、赤色点滅の3つの光り方。置く、はさむ、吊り下げるの3通りの設置が可能。明るさ最大450ルーメン。USB Type-C充電式。カラビナ付きで持ち運びにも便利。水の飛まつに対して保護するIPX4対応
    付属品充電用USBケーブル 50cm、カラビナ、保証書付取扱説明書寸法(mm)52×37×55質量(g)60電源DC5V/1A USB Type-Cセンサー反応距離:10cm保護等級IPX4光源白色系LED、赤色系LEDバッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/1000mAh充電時間2時間連続点灯時間トーチ:3~40時間、ランタン:3~28時間設置方法置く、はさむ、吊り下げる充放電回数300回モードトーチモード、ランタンモード、赤色点滅明るさ(Lm)最大450調光の可否無段階
  • 防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機

    防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
    付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本全光束(Lm)2000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
  • 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機

    防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
    保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
  • HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応 オーム電機

    HDMIセレクター 4入力1出力 4K60Hz対応

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    4系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など4台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。ビデオカメラなどの接続に便利な前面入力ポート付き。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 microUSB給電にも対応
    質量(g)約85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×75機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V microUSB対応解像度4K 4096×2160 60Hzデータレート(Gbps)18HDMI規格Premium High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 2.0b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×4、前面入力ポート出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP2.2対応
  • モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電 オーム電機

    モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
    用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機種類PSマーク:PSE本体質量(g)約107対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3200mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500