カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,440)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

WJ14型 平行めねじ
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
WB2型 テーパめねじ
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
WJ17型 配管アダプター Φ50
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付
オンダ製作所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ
オンダ製作所¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ
オンダ製作所¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
AL6型 ボールバルブ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
WPTS1型 チーズソケット・保温材セット
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ6型 プラグ
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。材質青銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
風呂用ツインホース用金具セット 13A×R1/2
オンダ製作所¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80ねじR1/2呼び13A使用圧力0.3MPa以下
特厚カポリ エコキュート配管パック
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
砲金ホースニップル
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質青銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付エルボアダプター
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-111使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
両ナット付アダプター
オンダ製作所¥959税込¥1,0551個4日以内出荷平行めねじ(G×G)。両側がユニオンナットなので、配管の取付け取外しに便利です。EPDMパッキン付。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)49.5呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×45°フレアー
オンダ製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)51呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rねじ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)32呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
アングルミニチュアバルブ Rねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷から5日以内出荷ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)20使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AU6型ボールバルブ
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AJ3型 銅管接続ボールバルブ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
キャップセット
オンダ製作所¥429税込¥4721セット(2個)4日以内出荷平行めねじ(Gねじ)。機器や配管を塞ぎます。EPDMパッキン付。1セット2個入り。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径G1/2使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
巻フレキ(SUS316L)
オンダ製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。材質ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)0.75
ソケット
オンダ製作所¥569税込¥6261個4日以内出荷テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
90°銅管アダプター
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
座付水栓エルボ
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
SFUL型 ステンレスユニオンエルボ
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
オイルストレーナー
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)ステンレス使用流体A重油、JIS1号灯油最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ADC12
MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)32使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
CB27型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
5E型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)48使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2ツバ径D1(Φmm)58
WL33型 両座水栓エルボ
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ