856件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所

    既設管用継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイントレボス 配管アダプター オンダ製作所

    ダブルロックジョイントレボス 配管アダプター

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・ビス3本付。・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。・継手部がスリムなため、穴径Φ32mmで施工可能です。・パッキンに回り止め形状を搭載しているため、ビス穴の位置合わせがラクラクです。
    材質樹脂(PPS)、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRc1/2
  • クイックジョイントQF14用コネクター オンダ製作所

    クイックジョイントQF14用コネクター

    オンダ製作所
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせる際のコネクターです。・取付け、取外しがワンタッチで点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径QF14規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • クイックジョイント 平行おねじ オンダ製作所

    クイックジョイント 平行おねじ

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    ・平行おねじ(Gねじ)×クイックファスナー仕様。・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
  • クイックジョイント プラグ オンダ製作所

    クイックジョイント プラグ

    オンダ製作所
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー接続のプラグです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • クイックジョイント チーズソケット オンダ製作所

    クイックジョイント チーズソケット

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせ、分岐配管する際に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • クイックジョイント キャップ オンダ製作所

    クイックジョイント キャップ

    オンダ製作所
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ・クイックファスナー接続のキャップです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WH型ダブルロックヘッダー保温材セット オンダ製作所

    WH型ダブルロックヘッダー保温材セット

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の分岐に使用。・15mm保温材セット。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所

    JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A

    オンダ製作所
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A オンダ製作所

    EE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN13A×OUT13A

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A オンダ製作所

    BA型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT13A

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパおねじ(R)。
    材質黄銅ねじサイズR1/2
  • 13mmポリエチレン管継手 エルボソケット オンダ製作所

    13mmポリエチレン管継手 エルボソケット

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリエチレン管をメカニカル接続。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用。
    材質黄銅寸法D(Φmm)14.5適合管水道用ポリエチレン1種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
  • スポットカバー アダプターA オンダ製作所

    スポットカバー アダプターA

    オンダ製作所
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    ・配管カバー同士の接続、スポットカバーと配管カバーの接続、スポットカバー同士の接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    適合RSC-1305U材質樹脂アイボリー
  • 暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ) オンダ製作所

    暖房用架橋ポリエチレン管(カポリDパイプ)

    オンダ製作所
    19,980税込21,978
    1巻(100m)ほか
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管です。・給水・給湯用架橋ポリエチレン管(PN15M種)に比べて軟らかく、曲げ配管が容易です。・継手はカポリDパイプ専用のカポリ2ジョイントを使用します。
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~40(最高使用圧力:0.50MPa)、41~60(最高使用圧力:0.40MPa)、61~80(最高使用圧力:0.30MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット。・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。・1セット2個入り。・ホースバンド、インサートスリーブ付
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力(MPa)0.3以下
  • 施工補助サドル オンダ製作所

    施工補助サドル

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    ・配管カバーSタイプの施工補助用のサドルです。・本品は配管カバーに収まります。・配管が長い時や、先行配管時に便利です。必要に応じてご使用下さい。・1セット20個入り
    材質樹脂アイボリー
  • 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所

    可変ホルダー・プレートセット

    オンダ製作所
    629税込692
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。
    寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
  • ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様) オンダ製作所

    ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様)

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・高床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)93寸法L1(mm)200寸法L2(mm)225連結数3~6
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。
    寸法d(Φmm)28
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    239税込263
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。
    寸法d(Φmm)28適合パイプ5mm被覆樹脂管13A
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    739税込813
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。
    寸法H(mm)82寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
  • コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所

    コルゲート通管ガイド カラビナ付

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・コルゲートイージーカポリ専用です。・狭い空間でもスムーズに通管します。・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。
  • 目印くん13,16 オンダ製作所

    目印くん13,16

    オンダ製作所
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。・目印くんをパイプに差し込むと、被覆が同時にめくれます。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。・13A、16Aの対応です。
    適合【樹脂管】13A・16A(PEX・PB)
  • カポリパイプWエラストマー オンダ製作所

    カポリパイプWエラストマー

    オンダ製作所
    6,998税込7,698
    1巻(25m)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管のエラストマー被覆付き。・擦りキズなどを防ぎ、継手に接続する際、管キズによる漏水の危険性を低減させます。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 5mm被覆付架橋ポリエチレン管 オンダ製作所

    5mm被覆付架橋ポリエチレン管

    オンダ製作所
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • 吸気弁 オンダ製作所

    吸気弁

    オンダ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置します。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。・二重の弁構造で漏水を防止します。・上向き、横向き取付け可能です。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-473取付ねじR1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
  • 油圧式パイプベンダー オンダ製作所

    油圧式パイプベンダー

    オンダ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
    適合管13
  • カポリ2ジョイント テーパめねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 継足しチーズ保温材 オンダ製作所

    継足しチーズ保温材

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A(C)-161316-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
    寸法L(mm)70寸法D(Φmm)59寸法d(Φmm)39寸法d1(Φmm)29
  • 継足しチーズ保温材 オンダ製作所

    継足しチーズ保温材

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8-13-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
    寸法L(mm)60寸法D(Φmm)52寸法d1(Φmm)29寸法d2(Φmm)32
  • JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ

    オンダ製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所

    カポリ2ジョイント 黄銅ソケット

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • カポリ2ジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    カポリ2ジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 万能床座 オンダ製作所

    万能床座

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90~310mmの広い範囲で使用可能。・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。
  • フレキカットジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    フレキカットジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • フレキカットジョイント テーパめねじ オンダ製作所

    フレキカットジョイント テーパめねじ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所

    AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2×G1/2