856件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バス化粧蓋 オンダ製作所

    バス化粧蓋

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・不要となった浴槽の穴を塞ぎます。
    穴径(Φmm)取付浴槽穴:50取付厚(mm)浴槽最大:8
  • 循環口用トルクレンチ オンダ製作所

    循環口用トルクレンチ

    オンダ製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・規定トルクを15N・mに設定したシグナル式トルクレンチです。・別売のTH-335M(JS型用)、TH-354M(JF型用)を取付けて使用します。
  • ジョイントコネクター オンダ製作所

    ジョイントコネクター

    オンダ製作所
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    ・追焚き用架橋ポリエチレンペア管「カポリツインW」とカポリツインW用金具(タケノコ継手)をスムーズに接続させます。
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・直接テストポンプを接続できます(ねじサイズG1/2・Rc1/4)。・エアー抜きビス付ですので、水圧検査が容易にできます。
  • 漏れ検査治具 オンダ製作所

    漏れ検査治具

    オンダ製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ・JS型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます(オンダ製作所循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)。・配管途中にテストポンプの接続をする場合に栓として使用します。
  • 給水栓付防水パン オンダ製作所

    給水栓付防水パン

    オンダ製作所
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ・洗濯機用水栓を床下配管から防水パンに設置することができます。・洗濯機用水栓へは樹脂管をワンタッチで接続できます。・樹脂管接続部は45°の傾きがあり、マンション等の狭い床下空間での施工に最適です。
    セット内容防水パン、洗濯機用ホース(2m)、給水栓セット、ビス、ビスキャップ材質継手材質:黄銅
  • 排水トラップ オンダ製作所

    排水トラップ

    オンダ製作所
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ・排水能力は60L/分です。・本体が透明で、満水検査時に床下を点検することができます。・目皿はスリット入りで容易に引き抜け、清掃も簡単にできます。
    排水排水管:VU50・VP50用
  • 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。・省令準耐火構造に配慮。・金属板を付属しているので、火災が発生した場合の他室への延焼遅延に配慮しています。
    用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。・サヤ管がワンタッチで着脱可能。・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。・壁厚12.5mmと15mmに適合。
    用途洗濯機用材質青銅サイズサヤ管:25使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • ダ円サヤフレキカッター 替刃 オンダ製作所

    ダ円サヤフレキカッター 替刃

    オンダ製作所
    7,298税込8,028
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    ・ダ円サヤフレキカッター「VO2-CUT07N」専用替刃。・1セット2枚入り。
  • サヤ管カッター 替刃 オンダ製作所

    サヤ管カッター 替刃

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・サヤ管カッター「SP-48」専用替刃。
  • ダ円サヤフレキカッター オンダ製作所

    ダ円サヤフレキカッター

    オンダ製作所
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・ダ円サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のダ円サヤ管だけを切断可能。・架橋ポリエチレン管ペアのアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵。
    適合管ダ円サヤ管10A×2
  • サヤ管カッター オンダ製作所

    サヤ管カッター

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断可能。
    適合管サヤ管サイズ36まで。
  • 膨張タンク用遮光カバー オンダ製作所

    膨張タンク用遮光カバー

    オンダ製作所
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    ・膨張タンクの専用遮光カバーです。
  • 膨張タンク オンダ製作所

    膨張タンク

    オンダ製作所
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・床暖房やロードヒーティング、セントラルヒーティングのなど循環式の配管で使用します。・流体に不凍液を使用の際、液温の変化に伴う膨張・収縮を吸収するためのタンクです。・タンク頂部には逃し弁と吸気弁が内蔵されています。
    材質タンク材質:ポリエチレン(PE)ねじ材質:黄銅使用温度範囲(℃)-20~90使用流体不凍液・冷温水最高許容圧力(MPa)0.1圧力(kPa)吸気弁作動:-2ねじサイズR1圧力(MPa)逃し弁作動:0.08
  • 耐候性両サドル用台座 オンダ製作所

    耐候性両サドル用台座

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    ・耐候性両サドルの下に挟むことで、サドルのかさ上げができます。・枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。・耐候性仕様。・1セット50個入り
    材質樹脂アイボリー
  • 可変サドル用台座 オンダ製作所

    可変サドル用台座

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    ・可変サドルMサイズ用(品番SDL5-M)の台座です。・配線等の障害物(高さ45mmまで)を回避する際に使用します。・1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。・1セット20個入り
  • ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所

    ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様)

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・高床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)86寸法L1(mm)200寸法L2(mm)225連結数3~6
  • ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所

    ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様)

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・低床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)56
  • ヘッダー取付金具 床固定タイプ (15mm保温材仕様) オンダ製作所

    ヘッダー取付金具 床固定タイプ (15mm保温材仕様)

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・高床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)104寸法L1(mm)200寸法L2(mm)225連結数3~6
  • ヘッダー取付金具 床固定タイプ (15mm保温材仕様) オンダ製作所

    ヘッダー取付金具 床固定タイプ (15mm保温材仕様)

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・低床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)74
  • ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様) オンダ製作所

    ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様)

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・低床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)63
  • ダ円サドル オンダ製作所

    ダ円サドル

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    ・配管の固定に使用。・1セット20個入り
  • ダブルロックジョイントレボス用サドル オンダ製作所

    ダブルロックジョイントレボス用サドル

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ・立ち上げ部や継手と継手の間隔が短いなど、樹脂管の支持がしづらい場合にRevosのキャップ部分に被せて固定ができます。・接続口が見えるため、水圧検査時に目視や触感での漏れ検査がしやすく、安心です。・1セット10個入り。
    材質樹脂グレー
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    239税込263
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。
    寸法D(Φmm)65
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。
    寸法D(Φmm)65
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    379税込417
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。
    寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
  • TKP3型通気プロ 保温材付 オンダ製作所

    TKP3型通気プロ 保温材付

    オンダ製作所
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ・耐候性に優れたコンパクトな屋外専用の排水用通気弁です。・コンパクト設計で、価格も大変お値打ちです。・VU50、VP50型専用です。・保温材付です。
  • TKP2型通気プロ オンダ製作所

    TKP2型通気プロ

    オンダ製作所
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ・保温材付で天井裏や、取外して狭い壁内にも設置可能です。・通気弁は着脱自在なので点検、交換が容易です。・VU40・50、VP40専用です。
  • TKP1型通気プロ オンダ製作所

    TKP1型通気プロ

    オンダ製作所
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    ・点検口付で施工後のメンテナンスが楽々。臭気を漏らさず、スムーズに排水します。・ボード貼り時の開口忘れ防止付で安心施工です。・VU40・50、VP40専用です。
  • 床用継手取付金具 オンダ製作所

    床用継手取付金具

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用固定金具。※RPJ8型は除く。・寸切ボルトと固定プレート付。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用します。床仕上げ高さに合わせて、寸切りボルトの長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが50~280mmの広い範囲で使用可能です。・コンクリートなどの凹凸のある取付面でも水平出しがしやすく、段差にも使用できます。・固定座金の取付けピッチは95mmです。
  • レボぴた オンダ製作所

    レボぴた

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボをぴったり配管するのに便利です。・切断位置、挿入深さをマーキングできる治具です。
    適合管継手ダブルロックジョイントRevosなめらかエルボ13A(RPL3-13)
  • RHH型20mmヘッダー保温材 オンダ製作所

    RHH型20mmヘッダー保温材

    オンダ製作所
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。・端末キャップ1個付です。追加で必要の場合は「RHH4-C」をご注文下さい。
  • RHH型20mmヘッダー保温材 オンダ製作所

    RHH型20mmヘッダー保温材

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、20mmです。
    寸法L(mm)50分岐数13A×1口
  • コーナーガイド オンダ製作所

    コーナーガイド

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ・段差部の配管の座屈、キズを防止します。・斜め配管や配管が近いときは製品同士を連結させて使用できます。・市販の結束バンドで固定、接着剤を使用してスラブに固定することも可能です。・配管後でも取付が簡単で省施工です。・1セット10個入り
    適合段差(cm)2.7~20
  • 釘打ち防護板 オンダ製作所

    釘打ち防護板

    オンダ製作所
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚1.6mm。・1セット10個入り
    その他【コルゲート管】13A、16A、20A適合サイズ【サヤ管】22・25・28適合管3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
  • 5mm被覆付ポリブテン管 オンダ製作所

    5mm被覆付ポリブテン管

    オンダ製作所
    18,980税込20,878
    1巻(60m)ほか
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・ポリブテン管は、JIS製品認証品
    材質ポリブテン使用温度範囲(℃)5~30(1.00MPa) / 31~40(0.90MPa) / 41~50(0.80MPa) / 51~60(0.70MPa) / 61~70(0.60MPa) / 71~80(0.50MPa) / 81~90(0.40MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
  • コルゲートカポリ直管 オンダ製作所

    コルゲートカポリ直管

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1セット(10本)ほか
    5日以内出荷
    ・コルゲートカポリの直管。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 10mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    10mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1セット(5本)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)10
  • 20mm被覆付カポリパイプW直管 オンダ製作所

    20mm被覆付カポリパイプW直管

    オンダ製作所
    6,698税込7,368
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ3m×2本使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)20