856件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDL5型 可変サドル オンダ製作所

    SDL5型 可変サドル

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
  • HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様) オンダ製作所

    HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)

    オンダ製作所
    719税込791
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
    タイプ保温材なし仕様
  • HJ1型 変換アダプター テーパおねじ オンダ製作所

    HJ1型 変換アダプター テーパおねじ

    オンダ製作所
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(さし込み側)13A規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)R1/2
  • SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所

    SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • 灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ オンダ製作所

    灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
  • ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所

    ナット付アダプター Rねじ×Gねじ

    オンダ製作所
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • 灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所

    灯油コックボックス シャットボックス

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
  • WPLS3型 エルボソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPLS3型 エルボソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金クロス オンダ製作所

    砲金クロス

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質青銅形状クロス使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 砲金ニップル 両テーパ オンダ製作所

    砲金ニップル 両テーパ

    オンダ製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質青銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ オンダ製作所

    アングルミニチュアバルブ Rねじ×タケノコ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)18使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 巻フレキ(SUS316L) オンダ製作所

    巻フレキ(SUS316L)

    オンダ製作所
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
    材質ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)0.75
  • オスアダプター(平行ねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(平行ねじ)

    オンダ製作所
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
    材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-108最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管アダプター オンダ製作所

    銅管アダプター

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。ノンアスベストパッキン付。
    材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
  • SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所

    SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック オンダ製作所

    MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)32使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)7.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • CB1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
  • ダブルロックジョイント レボス ソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス ソケット

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状ソケット使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル オンダ製作所

    WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • JE型 回転ヘッダー オンダ製作所

    JE型 回転ヘッダー

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • WHS1-BE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-BE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WHS1-AE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所

    WHS1-AE型 回転ヘッダーセット

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)と新設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)を接続するのに便利。 ・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 ・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652最高許容圧力(MPa)1.75
  • ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • カポリツインW用金具セット10AxG1/2 オンダ製作所

    カポリツインW用金具セット10AxG1/2

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅
  • WPJ18型 ナット付アダプター オンダ製作所

    WPJ18型 ナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式アングル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • RHH型保温材端末キャップ オンダ製作所

    RHH型保温材端末キャップ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    用途RHH型 保温材用の端末キャップ仕様仮止め用シール付です。形状キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60
  • RHH型 保温材 オンダ製作所

    RHH型 保温材

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    仕様15mm保温材種別WH・SRH型ヘッダー用
  • 継手用5mm保温材 Y形チーズ オンダ製作所

    継手用5mm保温材 Y形チーズ

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントRevos Y形チーズソケット用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ オンダ製作所

    WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管との直結が可能で、ユニットバス等での追焚き配管やバスヒーター(間接追焚き機器)への接続に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • WL74型 UB壁貫通継手ダブル オンダ製作所

    WL74型 UB壁貫通継手ダブル

    オンダ製作所
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)41寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~205ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大12
  • WL63型 UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WL63型 UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • WL3型 エルボソケット(青銅製) オンダ製作所

    WL3型 エルボソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵 オンダ製作所

    WPL92型 エルボテーパめねじ管端コア内蔵

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・ライニング鋼管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・ライニング鋼管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
    材質樹脂(PPS)、PE(ポリエチレン)+EPDM使用温度範囲(℃)40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水道水最高許容圧力(MPa)1
  • WPT18型 HIVP変換チーズ オンダ製作所

    WPT18型 HIVP変換チーズ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・HIVPを直接差し込めます。・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。・埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
  • 樹脂製テストプラグ13 オンダ製作所

    樹脂製テストプラグ13

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・水圧検査用のテストプラグ。・スリムタイプなので、貫通穴径Φ32以上の場合、テストプラグを付けたまま通管できます。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。
    使用温度範囲(℃)5~35最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズG1/2
  • 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所

    既設管用継手 テーパおねじ

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)最高許容圧力(MPa)1.75