特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
856件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 チーズソケット オンダ製作所

    アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 チーズソケット

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の分岐に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)97寸法L2(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13×13
  • アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 座付チーズ オンダ製作所

    アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 座付チーズ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・配管途中に水栓など機器を取付けるのに便利です。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13ねじサイズRp1/2
  • アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 岐水栓チーズ オンダ製作所

    アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 岐水栓チーズ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、既設配管を増設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
  • アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 プラグ付水栓チーズ オンダ製作所

    アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 プラグ付水栓チーズ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
  • RoHS対応フリーボール オンダ製作所

    RoHS対応フリーボール

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • ねじボールガス栓 オンダ製作所

    ねじボールガス栓

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3
  • ねじボールガス栓 蝶ハンドル オンダ製作所

    ねじボールガス栓 蝶ハンドル

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・テーパめねじ(Rcねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3寸法L1(mm)65寸法L2(mm)50
  • 検査孔付ねじボールガス栓 オンダ製作所

    検査孔付ねじボールガス栓

    オンダ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・気密検査・燃焼圧測定が容易にできる検査孔付です。・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。・従来通りのねじガス栓としてご使用できます。・配管の気密検査ができます。(両側検査)。・上流側の気密検査、下流側の気密検査ができます。(片側検査)。・燃焼圧が測定できます。・テーパめねじ(Rcねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)2.3~3.3ねじサイズRc1/2
  • 5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様 オンダ製作所

    5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様

    オンダ製作所
    16,980税込18,678
    1巻(25m)ほか
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • アルミ三層管(カポリメタルパイプ) オンダ製作所

    アルミ三層管(カポリメタルパイプ)

    オンダ製作所
    63,980税込70,378
    1巻(200m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。
    使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-24寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)12使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
  • 万能床座 オンダ製作所

    万能床座

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。・スラブから立ち上げた既存の寸切りボルト(3/8、ピッチ95mm)に取り付けて下さい。
  • ヘッダー保温材 オンダ製作所

    ヘッダー保温材

    オンダ製作所
    319税込351
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、15mmです。
  • 保温材端末キャップ オンダ製作所

    保温材端末キャップ

    オンダ製作所
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
  • アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 E-587
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)。・日本水道協会認証登録品 G-652
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-652
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)59規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)。・ノンアスベストパッキン付。・日本水道協会認証登録品 G-652
    材質青銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)。・日本水道協会認証登録品 G-652
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
  • アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所

    アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)。・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
  • フレキカットジョイント ナット付アダプター オンダ製作所

    フレキカットジョイント ナット付アダプター

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • フレキカットバルブ テーパおねじ オンダ製作所

    フレキカットバルブ テーパおねじ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・バルブ付
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • フレキカットバルブ テーパめねじ オンダ製作所

    フレキカットバルブ テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)。・バルブ付
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所

    フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)。・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • 逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所

    逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)14.5最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
  • 逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所

    逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ

    オンダ製作所
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
  • 配管行先表示シール 大 オンダ製作所

    配管行先表示シール 大

    オンダ製作所
    599税込659
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    ・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り。<1シートの表示内容>。 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓。 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
    寸法L(mm)125
  • 配管行先表示シール オンダ製作所

    配管行先表示シール

    オンダ製作所
    349税込384
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    ・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・1セット10枚入り。<1シートの内容>。 主管、台所×2、洗面×2、浴室×2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、食洗機、給湯器×2、無地×2
  • 配管行先表示シール 大 オンダ製作所

    配管行先表示シール 大

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    ・各配管の接続先を表示。・誤配管防止に便利。・シールを巻きつけて貼ることができるので、被覆材などの凹凸面に便利。・1セット10枚入り。<1シートの表示内容>。 給水用(青):MB、台所、浴室、洗面1、洗面2、洗濯、トイレ1、トイレ2、手洗い、外水栓、給湯器。 給湯用(赤):給湯器、台所、浴室、洗面、無地×5
    寸法L(mm)230
  • 座屈防止材 オンダ製作所

    座屈防止材

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1巻(3m)ほか
    5日以内出荷
    ・カポリエコパイプ、カポリメタルパイプの曲げ加工時の座屈防止として、管に挿入して使用します。
    呼び径(mm)13
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
    適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
  • CBW12型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW12型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵の中間バルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用

    オンダ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所

    CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4