カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(239)
  • エスコ(63)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(57)
  • brembo(50)
  • RS PRO(43)
  • エレコム(42)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • CEJN(セイン)(19)
  • KITACO(18)
  • サンワダイレクト(15)
  • ミソノ刃物(14)
  • MOTTERU(14)
  • AFAM(アファム)(13)
  • 未来工業(11)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • NEC(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13/16-16」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WLJ 継足しチーズ16→16×13 オンダ製作所

    WLJ 継足しチーズ16→16×13

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・分岐を1口追加可能。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。・埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671寸法L1(mm)91寸法L2(mm)60寸法L3(mm)13.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)寸法L4(mm)47.5呼び径(A)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13×16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75
  • BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A オンダ製作所

    BB型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー IN16A×OUT16A・13A

    オンダ製作所
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WPT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • WT1型 チーズソケット オンダ製作所

    WT1型 チーズソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス チーズソケット

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • SDL1型 両サドル オンダ製作所

    SDL1型 両サドル

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管の固定に使用。色は、アイボリー・ブルー・ピンクの3色展開です。
  • WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所

    WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
    材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所

    WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • ワニグチ片サドル オンダ製作所

    ワニグチ片サドル

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
  • HPT8型 継足しチーズ オンダ製作所

    HPT8型 継足しチーズ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • SDL7型 片サドル オンダ製作所

    SDL7型 片サドル

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
  • 釘打ち防護板 オンダ製作所

    釘打ち防護板

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個(10個)
    5日以内出荷
    ・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚2mm。・1セット10個入り
    適合管【3mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【5mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【10mm被覆樹脂管】10A、13A、16A【コルゲート管】13A、16A、20A【サヤ管】22、25、28
  • 釘打ち防護板 オンダ製作所

    釘打ち防護板

    オンダ製作所
    7,698税込8,468
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚1.6mm。・1セット10個入り
    その他【コルゲート管】13A、16A、20A適合サイズ【サヤ管】22・25・28適合管3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
  • WT1型 チーズソケット(青銅製) オンダ製作所

    WT1型 チーズソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・配管の分岐に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WX型 クロスソケット オンダ製作所

    WX型 クロスソケット

    オンダ製作所
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・クロス形状で、3方向の配管分岐に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ホールド型 ダブルタイプ

    オンダ製作所
    21,980税込24,178
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。2つの配管を同時に固定できるため、施工性が向上。ヘッダーまわり等、配管数が多いところに便利。
    寸法(mm)挿入深度:30mm許容荷重(kg)3寸法L(mm)72適合外径(Φmm)25~34寸法H1(mm)62寸法H2(mm)33適合管サヤ管:22・25・28、樹脂管 裸管:20A、5mm被覆:10A・13A・16A・20A、10mm:10A・13A・16A
  • インサートクリップ ワンプッシュタイプ オンダ製作所

    インサートクリップ ワンプッシュタイプ

    オンダ製作所
    14,980税込16,478
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。取付け後でも管の着脱可能。
    寸法(mm)挿入深度:25mm寸法H(mm)25
  • ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
    使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • インサートクリップ 万能タイプ オンダ製作所

    インサートクリップ 万能タイプ

    オンダ製作所
    7,998税込8,798
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
    許容荷重(kg)3
  • WPL103型 既設三管種変換エルボ オンダ製作所

    WPL103型 既設三管種変換エルボ

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。・接続口の向きが360°自由に回転します。
    材質PPS、青銅(既設管接続部)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
  • NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 オンダ製作所

    NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付

    オンダ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。・保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。・回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。・保温材厚は10mm。・埋設可能。
    材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
5/16-18特集