カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
- オンダ製作所
- ニッサン(149)
- ホンダ(121)
- 神保電器(53)
- プロトティップ(47)
- タイテックス(11)
- スイデン(8)
- 未来工業(8)
- ヨドノ(6)
- ワルター(5)
- エアージェイ(5)
- SIEMENS(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- プラス(VISION)(4)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 東正車輛(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「wj-3」の検索結果

WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換(異径ソケット)に使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)77.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WJ3型ソケット(青銅製)
オンダ製作所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)80.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管16A
WJ35型 銅管変換アダプター
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ31型 ポリ管変換アダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体水最高許容圧力(MPa)1.75
継手用10mm保温材 ストレート
オンダ製作所¥229~税込¥252~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
継手用5mm保温材 ストレート
オンダ製作所¥189~税込¥208~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
特厚カポリ ソケット
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
WJ34型 配管アダプター Rpねじ
オンダ製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手。・ビス3本付材質黄銅、パッキン:ゴム使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)48使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2
WJ36型 フレキ管変換継手
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
WJ30型 床下横取付アダプター
オンダ製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。腰高タイプ。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A