12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車など幅広い車種に対応します。耐摩耗性能に優れておりエンジン内部をしっかりと保護します。・ベースオイルに合成油を採用。高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」。ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止。直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる。潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー 引火点(℃)230 粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8469(15℃) 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)8.105 (100℃)42.47(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数168 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

0W-20が指定されているハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。耐熱性に優れる合成油をベースに、最適な添加剤を配合することで最新規格に対応したコストパフォーマンスの高いエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車 引火点(℃)224 粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.7 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8474(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)8.166 (100℃)43.53(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数164 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。従来規格に比べ、より省燃費性能の要求が厳しくなったSQ規格を高い基準でクリアしました。独自のハイブリッド添加剤技術を採用することで、最高レベルの省燃費性能を発揮します。・ベースオイル全てに合成油を採用。潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」。SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術。摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止。直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れる。ハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車 引火点(℃)232 粘度【SAE】0W-20【高温高せん断】2.6 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8465(15℃) 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)8.047 (100℃)42.32(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数166 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車 引火点(℃)232 粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8446(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)9.932 (100℃)53.86(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数174 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得。0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。・ベースオイルに合成油を採用。高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」。ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止。直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる。潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7B 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー 引火点(℃)232 粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.4 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.846(15℃) 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)7.582 (100℃)39.18(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数165 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

低粘度指定のディーゼル車や国産ディーゼル車など幅広い粘度と「JASO:DL-1」に対応したエンジンオイルです。耐熱性に優れる全合成油をベースオイルに採用しており、長距離ドライブにも安心してご使用いただけます。・粘度、規格に合わせた最適なベースオイルを採用。長時間使用してもエンジンオイルの減りを抑制します。・優れたせん断安定性。添加剤として含まれる「粘度指数向上剤」において、高温・高負荷時でもせん断されにくいものを選定しています。そのため長時間走行しても動粘度が変化しにくく、フィーリングが変わりにくいオイルです。・硫酸灰分を下げ、DPF の詰まりを抑制。添加剤に含まれるリン、硫黄等から生成される硫酸灰分を抑えることで、DPF の詰まりを防止します。・優れた省燃費性能。JASO が規定するディーゼルエンジン試験において、省燃費効果が証明されております。
規格DL-1 相当、CF 相当 適合車JASO:DL-1 または DH-2 指定の車。 引火点(℃)224 粘度【SAE】0W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8445(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)10.3 (100℃)57.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数168 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

エステル技術「ES-COMBINATION」を採用。最新規格「API: SP?/ ILSAC: GF-6」に求められる「省燃費性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性」を高い基準でクリアしました。特に「省燃費性能」に着目し、独自の「ハイブリッド添加剤技術」によって卓越した省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ILSACGF6A 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP / ILSAC: GF-6A」に承認されたスタンダードグレード。HV車やアイドリングストップ車から直噴ターボエンジン搭載車まで、幅広い車種に対応します。「耐摩耗添加剤」を厳選し、優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。
基油SYNTHETIC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ILSACGF6A 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成油と最適な添加剤を配合することで高温時に優れた保護性能を発揮します。「0W-20」「5W-30」「10W-30」指定の幅広い車種に対応するマルチタイプのエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
規格SQ 相当 、CF 相当 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車 引火点(℃)232 粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8554(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)9.911 (100℃)58.84(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数155 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。耐摩耗添加剤を最適化したことで優れたエンジン保護性能を発揮し、普通車をはじめターボ付き軽自動車やスポーツ車にも対応しております。0W-20指定の多走行車やシビアコンディションにも最適なオイルです。・ベースオイルに合成油を採用。高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」。ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止。直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる。潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。
規格API:SQ、ILSAC:GF-7A、CF 相当 適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー 引火点(℃)232 粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS 密度(g/cm3)0.8552(15℃) 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)9.946 (100℃)58.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数156 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20 基油SYNTHETIC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN PLUS SAE0W-30 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP/ ILSAC: GF-6B」に承認、「0W-16」指定車のHV車やアイドリングストップ車に最適です。エンジン内の摩擦抵抗を徹底的に抑えることにより、省燃費性能を最大限引き出します。低粘度でありながら耐蒸発性に優れ、長期間使用してもオイルが減りにくいエンジンオイルです。※0W-8、0W-16のエンジンオイル指定車にご使用いただけます。0W-20以上の指定車にはご使用いただけません。
基油SYNTHETIC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-16 ILSACGF6B 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)