ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)7
歯数12
寸法S(mm)12
寸法D(mm)15
表面処理ニッケル
寸法T(mm)0.8
寸法h1(mm)5.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード