「スプレーウレタン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様自己消火性
色クリーム
容量(g)500
主成分ウレタン樹脂
発泡体積(L)約16
硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)
タイプ一液型充填
トラスコ品番453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品吹付けノズル、充てんチューブ
種別吹き付け・充てん両用タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)60×245
切断可能時間約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
関連キーワード