カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- 富士メディシィエ
- SICK(37)
- オムロンヘルスケア(29)
- omron(オムロン)(26)
- Banner(9)
- ブラスト興業(7)
- WISENET(7)
- グリーンクロス(4)
- 共立電気計器(3)
- 塚本無線(3)
- Baumer(3)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イチネンTASCO(2)
- AMPHENOL(2)
- unitech(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- アズワン(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(11)
「led500m」の検索結果
特価

【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)
富士メディシィエ¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥91,980~税込¥101,178~1セット3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)
富士メディシィエ¥74,980~税込¥82,478~1本3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:45 G:129 B:31配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (拡散)(PWM調光器・RGBコントローラー付属)
富士メディシィエ¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:45 G:129 B:31配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:330配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)
富士メディシィエ¥77,980~税込¥85,778~1本3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:330配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K)
富士メディシィエ¥159,800~税込¥175,780~1本4日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】IP68の防水性と高耐久性を兼ね備えた、水中で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。消費電力(W)10.5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)6000光束(Lm)780(1mあたり)配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属)
富士メディシィエ¥91,980~税込¥101,178~1セット91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)
富士メディシィエ¥64,980~税込¥71,478~1本91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア) (PWM調光器・RGBコントローラー付属)
富士メディシィエ¥99,980~税込¥109,978~1セット91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30
【RGB・高耐熱】サウナ用テープライト (クリア)
富士メディシィエ¥74,980~税込¥82,478~1本91日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。RGB仕様で様々な光演出が可能なため、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器・RGBコントローラーを使用することで、設置後すぐに調光・調色可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)6ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度RGB光束(Lm)1mあたり:R:53 G:155 B:37配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通信距離(m)30