曜日別特売

【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K)

【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K) - 富士メディシィエ【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K) - 富士メディシィエ【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K) - 富士メディシィエ【高耐久・高耐熱】サウナ用3面発光テープライト(2700K) - 富士メディシィエ

【年間500件超導入実績あり!】105℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、最高耐熱温度が5℃上がり、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

消費電力(W)
5
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP68
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1mあたり:330
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
関連資料:納入仕様書(4.5MB)取扱説明書:(5.52MB)
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761109FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-2m2
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761520FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-9m9
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761635FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-4m4
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762071FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-7m7
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762265FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-8m8
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762308FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-1m1
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762710FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-10m10
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762886FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-5m5
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762911FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-3m3
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762965FCFDR1615-2835-2403-SA-27K-6m6
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする