曜日別特売

【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K)

【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) - 富士メディシィエ【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) - 富士メディシィエ【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) - 富士メディシィエ【高耐久】3面発光水中テープライト(6000K) - 富士メディシィエ

【年間500件超導入実績あり!】IP68の防水性と高耐久性を兼ね備えた、水中で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。従来の標準モデルと比較し、捻じれや圧力への耐性が約5倍になっています。3面発光仕様により、配光角が180°となり、より広範囲を照らすことができます。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。

消費電力(W)
10.5
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP68
色温度(K)
6000
光束(Lm)
780(1mあたり)
配光角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
関連資料:納入仕様書(8.45MB)取扱説明書:(0.65MB)
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885020FCFDR1615-2835-2403_W_60K-4m4
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885029FCFDR1615-2835-2403_W_60K-7m7
オープン
¥429,800
¥472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885038FCFDR1615-2835-2403_W_60K-9m9
オープン
¥519,800
¥571,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885047FCFDR1615-2835-2403_W_60K-10m10
オープン
¥559,800
¥615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885056FCFDR1615-2835-2403_W_60K-8m8
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885065FCFDR1615-2835-2403_W_60K-5m5
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885081FCFDR1615-2835-2403_W_60K-3m3
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885090FCFDR1615-2835-2403_W_60K-2m2
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885099FCFDR1615-2835-2403_W_60K-1m1
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80885108FCFDR1615-2835-2403_W_60K-6m6
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする