カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フロンケミカル
- 12ページ目
12ページ目: フロンケミカルのすべての商品

PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個当日出荷トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥75,980税込¥83,5781個12日以内出荷トラスコ品番735-1381形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷トラスコ品番735-1429形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個当日出荷トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥64,980税込¥71,4781個当日出荷トラスコ品番735-1372形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番735-1411形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1437形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1453形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番735-1488形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10バルブ種類ボールバルブ
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5呼び径(A)10寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷トラスコ品番734-4341形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)34呼び径(A)10寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4376形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番734-4384形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 6×4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷トラスコ品番735-2204全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)18アズワン品番61-3536-56フレキシブル部(mm)6×4
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から10日以内出荷全長(mm)300曲げ半径(mm)36フレキシブル部(mm)12×10
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
PTFE PFAドレンコック R3/8
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷トラスコ品番735-1721形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)3/8寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)10ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE PFAドレンコック R1/4
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)1/4寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)8ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3931形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rc呼び径(A)20ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 8Φ×6Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6409材質CTFE質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)6
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 6Φ×4Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6395材質CTFE質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径(Φmm)4
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 12Φ×10Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6425材質CTFE質量(g)250適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入四配 10Φ×8Φ
フロンケミカル¥81,980税込¥90,1781個17日以内出荷1つの入口より4つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6417材質CTFE質量(g)250適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)8
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 8Φ×6Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6361材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)6
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 6Φ×4Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6352材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブ内径(Φmm)4
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 12Φ×10Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6387材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
ネオフロンR 高圧分配ホルダー 一入三配 10Φ×8Φ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個17日以内出荷1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。用途流体用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-6379材質CTFE質量(g)150適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)8