カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: フロンケミカルのすべての商品
特価

フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc
フロンケミカル¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番153-2850高さ(mm)20外径(mm)100容量(cc)【分割】40×2
フッ素樹脂丸底フラスコ
フロンケミカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0502種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂色半透明容量(mL)100高さ(mm)118首径(mm)39口内径(Φmm)28耐熱温度(℃)-200~+260外径(mm)67適合栓No.NR1159-004
テフロン強力撹拌子シリンダー型
フロンケミカル¥899~税込¥989~1個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6
PTFE接続ジョイント T 型
フロンケミカル¥7,298税込¥8,0281個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
PFA三方バルブ
フロンケミカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
PFA二方バルブ
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 接続ジョイントI型
フロンケミカル¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質本体/PTFE、袋ナット/PFAタイプ異径シールソロバン型RoHS指令(10物質対応)対応
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE製丸底フラスコ用栓
フロンケミカル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0500種別丸底フラスコ材質PTFE色乳白色高さ(mm)35質量(g)75外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-200~260アズワン品番65-2061-28
PTFE特殊パンチングシート
フロンケミカル¥31,980~税込¥35,178~1枚当日出荷から9日以内出荷PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
PFA両端サニタリーヘルールホース
フロンケミカル¥699,800~税込¥769,780~1箱(7個)翌々日出荷から7日以内出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー
フロンケミカル¥259,800~税込¥285,780~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,091,980~税込¥1,201,178~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,498,000~税込¥1,647,800~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
サニタリーフェルールガスケット
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781セット(10箱)9日以内出荷ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。 ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。 食品衛生法適合品 FDA規格適合品用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス
フロンケミカル¥24,980~税込¥27,478~1巻(1m)7日以内出荷フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。材質COP(ETFE)長さ(mm)1000幅(mm)1020質量(g)500連続使用温度(℃)-200~180
PFAメッシュシート
フロンケミカル¥31,980~税込¥35,178~1巻(1m)4日以内出荷から5日以内出荷耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
PFA洗浄瓶(細口)
フロンケミカル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。材質(本体)PFA
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
フッ素樹脂(PTFE) ミニスコップ
フロンケミカル¥7,398税込¥8,1381個当日出荷オールフッ素樹脂(PTFE)製のミニスコップです。耐薬品性に優れています。全ての薬品に対して、化学変化もなく汚染しません。用途サンプル採取用。耐薬品用。トラスコ品番754-9091材質フッ素樹脂(PTFE)質量(g)172018年トラスコ掲載ページ10 0954
フッ素樹脂コーティング中浅バット
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付)
フロンケミカル¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付
フロンケミカル¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷から46日以内出荷本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です用途実験用、分級・ろ過用仕様平皿付ふるいタイプ材質PTFE/PFA/ETFE、PFA質量(g)200糸径(Φmm)0.2
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ
フロンケミカル¥739~税込¥813~1セット(10個)6日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)15
フッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4ねじサイズRC1/4
フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網
フロンケミカル¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。用途実験用、分級用(スペアパーツ)仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430材質PTFE質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc
フロンケミカル1個欠品中PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。 配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。用途実験用、熱交換器用仕様ジャケット仕様トラスコ品番735-2271材質PFA質量(g)90容量(L)300内径×深さ(mm)(槽)76×80ノズル口径(Φmm)8アズワン品番61-9943-92
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から7日以内出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50