324件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCホワイト質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
  • PD30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD30W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
  • PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD20W (5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
  • コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB1ポート。プラグ収納可能
    ホワイト
  • PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート 多摩電子

    PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
    ブラック
  • Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 Aポート付 WH 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 Aポート付 WH

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    モバイルPCとスマートフォンを持ち歩きしている方にお勧め 。USB PD対応ケーブルでiPhone/SmartPhone/PCを超高速充電、iPhoneなら30分で約50%、Xperiaなら40分で50%充電
    ホワイト
  • ACアダプターケーブル一体型 ホワイト 多摩電子

    ACアダプターケーブル一体型 ホワイト

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    Type-Cで急速充電。直結ケーブルで3Aの高出力充電。
    ホワイトケーブル長(m)1.5USBポート数1
  • TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド 多摩電子

    TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド

    多摩電子
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
    ブラック質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)消費電力(W)5.5ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25色温度3500K~6500K固定方法クリップ定格入力電力DC 5Vホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35灯数LED:48個調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)発光方式広域発光(点灯)
  • crevio Lite 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子

    crevio Lite 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション

    多摩電子
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約640、充電ステーション:約1036出力モバイルバッテリー:(USB-C)5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3.25A、充電ステーション:(接点)DC20V入力モバイルバッテリー:(接点)DC20V/0.8A、(USB-C)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A、充電ステーション:DC20V/5Aバッテリー容量(mAh)13500充電端子モバイルバッテリー:接点充電端子/USB-C、充電ステーション:UCB-C給電端子モバイルバッテリー:USB-C、充電ステーション:接点充電端子
  • PD20WカーチャージャーCx2 多摩電子

    PD20WカーチャージャーCx2

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
    用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180電圧(V)12専用
  • リモコン付き手元スピーカー 多摩電子

    リモコン付き手元スピーカー

    多摩電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。
    付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書グレー質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス)連続使用時間(時間)11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60充電時間(時間)6.5内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子)動作温度(℃)5~35保管温度(℃)0~40送信周波数(GHz)2.4帯リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
  • USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
    規格正規認証品定格(A)3(60W)コネクタType-C to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強データ転送充電・データ:USB2.0ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
  • ステレオハンズフリー 多摩電子

    ステレオハンズフリー

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。
    セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型ケーブル長(m)約1.1対応OSiOS 10.0.2以降入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)110(1kHz時)コネクタLightningコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
  • BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付 多摩電子

    BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
    材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
  • Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子

    Lightning ケーブル ホワイト

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)ホワイト定格5V/3A適合用途充電、データ転送
  • Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
    材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
  • TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ 多摩電子

    TypeC→Φ3.5mmステレオミニ変換アダプタ

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    Φ3.5mmからType-C端子へ変換するアダプタ。
    材質(コネクタケース)ABS、(ケーブル)PVCブラック質量(g)約4オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmジャック
  • CtoLメタルケーブル 1.0m 多摩電子

    CtoLメタルケーブル 1.0m

    多摩電子
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー対応)最大60W(20V/3A)の高速充電ライトニングメタルケーブル。※出力は接続される機器に依存します。 充電だけでなくiTunesとの同期も可能。 高機能繊維配合で断線に強い、ケーブル充填材とメッシュ仕様。 コネクタの根元はロングブッシュで屈曲耐久性アップ。 ケーブルの長さは1.0m。 Apple正規認証品です。
    材質(コネクタケース)PVC・アルミ、(ケーブル)ポリエステルメッシュ、(ケーブル充填材【白】)ナイロン繊維、(ケーブル充填材【黄】)Kevlar(R)繊維質量(g)約26.5定格20V/3Aケーブル長(m)1ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
  • USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
    材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)質量(g)約38ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
  • USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル

    多摩電子
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
  • PD20W カーチャージャー C+A×2 多摩電子

    PD20W カーチャージャー C+A×2

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。 3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。 最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)入力電圧(V)DC12/24
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
  • ステレオイヤホン&ハンズフリー 多摩電子

    ステレオイヤホン&ハンズフリー

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ 高感度マイク搭載 ハンズフリー通話に対応 絡みにくいフラットケーブル採用 腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用
    セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2ゴールド形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10kドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9最大入力(mW)イヤホン部:5イヤホン形状カナル型
  • iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド 多摩電子

    iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド

    多摩電子
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    iPhone用保護ケース Made de MagSafe 取得(正規認証品) 背面は頑丈でマット仕上げのポリカーボネイトでiPhoneを傷や落下から保護します。 側面部分は柔軟なポリウレタン素材でケースの脱着を容易にし、本体への衝撃も吸収します。 ケース表面は触り心地の良いマット仕上げ 約1mの高さから舗装された固い地面に落としたとき、どのような角度で地面に当たってもiPhoneを保護します。 ケース側面は画面ガラスより高く設計されているため、落下時でもガラス面が床にあたりにくく、ガラス面へのダメージを軽減します。 ストラップなどが付けられるホール付き
    認定取得Made de MagSafe 取得
  • スマホ用コンパクトスタンド アルミ 多摩電子

    スマホ用コンパクトスタンド アルミ

    多摩電子
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド 長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利 スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます 4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
    その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整質量(g)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
  • USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌 多摩電子

    USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
    その他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3(60W)耐久性屈曲耐久性:2倍
  • lightninigケーブル 抗菌 多摩電子

    lightninigケーブル 抗菌

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    大電流・急速充電対応 ケーブル定格は最大3Aの電流に対応 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
    その他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3コネクタLightning-USB-A耐久性屈曲耐久性:2倍適合用途充電用、データ転送用
  • Lightning 電池4本交換式チャージャー 多摩電子

    Lightning 電池4本交換式チャージャー

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
    材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVCホワイト質量(g)約43出力DC5V/最大1Aケーブル長(m)約1.0入力DC6VUSBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20給電端子USB-A
  • USBカーチャージャー4.8A 多摩電子

    USBカーチャージャー4.8A

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できる、DC12/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約21ポート数2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
  • Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White] 多摩電子

    Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White]

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い 海外でも使用できるAC100V~240V対応
    材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケースホワイト質量(g)約69定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力電圧(V)DC5/2.4A
  • USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子

    USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ

    多摩電子
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
    材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbpsオス形状Type-Cメス形状micro-B
  • USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子

    USB Type-C 電池4本交換式チャージャー

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
    材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45定格出力DC5V/1Aケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
  • USB Type-Cケーブル 多摩電子

    USB Type-Cケーブル

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1セット(32g)
    7日以内出荷
    パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
    仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
  • LIGHTNINGケーブル 多摩電子

    LIGHTNINGケーブル

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
    材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVCホワイトケーブル長(m)0.9本体質量(g)約22ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • PD60W USB-C to C ケーブル 2m ホワイト 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 2m ホワイト

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 2m ブラック 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 2m ブラック

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1m ブラック 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1m ブラック

    多摩電子
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ホワイト

    多摩電子
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ブラック 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ブラック

    多摩電子
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル