カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 多摩電子
- 4ページ目
4ページ目: 多摩電子のすべての商品

マグネット スマホホルダー エアコンルーバー
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET色ブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル
多摩電子¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)色ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)接続方式Bluetooth通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0通信距離見通し 約10m power class2充電時間(時間)イヤホン:約1.5連続再生時間約4.0時間保護SCMS-T対応イヤホン形状カナル型通話時間(時間)約2.5対応コーデックSBC対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
ソーラー充電器 18W TSK92K
多摩電子¥10,980税込¥12,0781個当日出荷太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式! つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25色ブラック質量(g)775出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)18
スマートフォン用マグネットスタンド
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。 マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。 マグネット面が大きく安定感に優れた角型マグネットホルダー。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 丸形・角型2種類の金属プレート付属。材質本体:ABS・TPU、金属板:SUS、保護フィルム:PET色シルバー質量(g)本体:約52、金属板:丸型約4・角型約6寸法(幅W×高さH)(mm)金属板:角型約40×50、保護フィルム:角型約46×56寸法(Φmm)金属板:丸型約40、保護フィルム:丸型約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約55×55×35
LIGHTNING ACチャージャー
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC色ホワイトケーブル長(m)約1.2本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A ホワイト
多摩電子¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD67W 準固体モバイルバッテリー 20000 C2+A ブラック
多摩電子¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A ホワイト
多摩電子¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD67W 準固体モバイルバッテリー 15000 C2+A ブラック
多摩電子¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A ホワイト
多摩電子¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A ブラック
多摩電子¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ。
Qi2.2対応ワイヤレス充電器
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ
ストラップケーブル
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使えるスマーフォンショルダーストラップ一体形の充電・通信ケーブル。スマートフォンを肩から掛けられるショルダーストラップでバッグやポケットから取り出さずそのまますぐに操作ができます。両手がフリーになるので、普段のお仕事やお出かけでもスマートフォンの落下や紛失の防止にもなります。ストラップになったUSB-Cケーブルはポリエステル素材のメッシュケーブルを採用。サラリとした感触で長時間の使用でも快適。USB-Cコネクタ、コネクタキャップには亜鉛合金のメタル素材を採用。ストラップは最長1.5mまでお好みの長さに調節して使うことができます。USB-Cケーブルとしてモバイルバッテリーに接続すれば、電源の取れないようなところでも充電が可能になります。外出時に充電ケーブルを別途持ち歩く必要がなくなり荷物を一つ減らせます。最大60W(3A)の充電電力に対応。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
オープンイヤー型イヤーカフタイプUSB-C有線接続イヤホン ホワイト
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷耳をふさがず耳にはさんで装着するイヤーカフタイプで、長時間の使用でも聞き疲れしにくく、圧迫感や蒸れによる不快感を軽減用途耳の穴をふさがないため、音楽を等を楽しんでいる時でも周囲の環境音(車の音や信号の音、緊急車両のサイレンなど)を 聞くことができ、ランニングやジョギング、仕事中でもシーンを選ばずに安全に音楽を楽しむことができます
Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック
多摩電子¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
Qi2 巻取りケーブルワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック
多摩電子¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 15W」の正規認証品です用途自動車のエアコン吹き出し口のルーバーに取り付けるアタッチメント付属。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
自転車用スマホホルダー トリプルホールド ブラック
多摩電子¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷オープンフレーム設計で背面カメラを遮らないので、携帯電話でビデオを録画できます。用途360°回転ができるのでお好みに合わせて視野角を自由に調整できます。
MagSafe対応 車載用スマホスタンド シール ブラック
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載スマートフォンホルダー。用途貼付けベースを粘着テープで貼り付けるだけの簡単取付。
MagSafe対応クランプ式スマホホルダー
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷デスクやテーブルに固定できるクランプタイプ。MagSafe対応。MagSafe非対応でも使えるメタルリング付属。ネオジウム磁石採用でしっかり固定色ブラック耐荷重(g)240
PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ホワイト出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
PD67Wモバイルバッテリー20000
多摩電子¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷Type-Cケーブルとモバイルバッテリーが一つになった便利な2in1充電アイテム。収納できる直結ケーブル(入出力対応)。大容量20000mAhのリチウムイオン電池を搭載。100W対応のUSB-C to USB-Cケーブル付属。スマートフォン2台同時充電色ブラック容量20000mAh
LEDライト付きモバイルバッテリーYE
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー色イエロー出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
PD20準固体モバイルバッテリー10000WH
多摩電子¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。高濃度ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載。色ホワイト容量10000mAh
LEDライト付きモバイルバッテリーBL
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー色ブルー出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
PD20準固体モバイルバッテリー5000BK
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン ”超急速充電”。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載色ブラック容量5000mAh
PD20準固体モバイルバッテリー5000WH
多摩電子¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン ”超急速充電”。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載色ホワイト容量5000mAh
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
ソーラー式トレイルカメラ グレー
多摩電子¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ソーラーパネル一体型トレイルカメラ 2600mAhのリチウムバッテリー 内蔵で夜間、降雨時、曇天でも作動します用途一体型のソーラーパネルに内蔵の2600mAhリチウム電池で長時間の待ち受けに対応。最長目安約6か月 外部電源が不要なので電源が取れない駐車場や庭、倉庫などの監視に最適。不審者の侵入やいたずらの証拠を記録。 。ソーラー・内蔵バッテリーの他に単3形アルカリ乾電池4本でも動作します。悪天候が続いた時や日照時間が少ないときでも記録を取り続けます。 リチウム充電池が苦手な低温時でも乾電池なら作動可能です。内蔵リチウムバッテリーの容量が少なくなると自動的に乾電池に切り替わります。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当。
マイクロUSBキリカエスイッチツキ
多摩電子¥779税込¥8571個3日以内出荷パソコンのUSBポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。材質【USBコネクタケース】ABS【microUSBコネクタケース・ケーブル】PVC色ブラック質量(g)20定格【ケーブル】DC5V 2Aケーブル長(cm)90
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷音楽再生や通話が可能なライトニング端子専用のステレオハンズフリーイヤホン。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。好感度マイク搭載。2種類のイヤーパッドを付属形式【イヤホン】ダイナミック型【マイク部】シリコン型周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHz入力感度44dB音圧レベル(dB)107(1kHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5
30W コンセントチャージャー C×2
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。90°可動収納式プラグ採用接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
PD65Wチャージャー C×2+A
多摩電子¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
PD45Wコンセントチャージャー
多摩電子¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷USB-AポートとUSB-Cポート搭載。スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応用途窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現。最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電材質(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金色ホワイト質量(g)84出力[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×49×49 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1