335件中 321335
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A  ホワイト 多摩電子

    PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A ホワイト

    多摩電子
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー
    用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
  • PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A  ブラック 多摩電子

    PD45W 準固体モバイルバッテリー 10000 C2+A ブラック

    多摩電子
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー
    用途ケーブルの持ち運びが不要で旅行や出張に便利なケーブル一体型
  • PD60W USB-C to C ケーブル 2m ホワイト 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 2m ホワイト

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 2m ブラック 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 2m ブラック

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1m ブラック 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1m ブラック

    多摩電子
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ホワイト

    多摩電子
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ブラック 多摩電子

    PD60W USB-C to C ケーブル 1.5m ブラック

    多摩電子
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル
    用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
  • Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック 多摩電子

    Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック

    多摩電子
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]
    用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
  • Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック 多摩電子

    Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック

    多摩電子
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]
    用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
  • Qi2 巻取りケーブルワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック 多摩電子

    Qi2 巻取りケーブルワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック

    多摩電子
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 15W」の正規認証品です
    用途自動車のエアコン吹き出し口のルーバーに取り付けるアタッチメント付属。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
  • 回転式USBケーブル CtoC 2.0m 多摩電子

    回転式USBケーブル CtoC 2.0m

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    PD100W風電に対応したType-Cケーブル 。片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません
    用途通電ランプ搭載 。 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
  • 延長保証サービスカード 多摩電子

    延長保証サービスカード

    多摩電子
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • PD20Wモバイルバッテリー10000 多摩電子

    PD20Wモバイルバッテリー10000

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
    トラスコ品番594-7551幅(mm)74ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A
  • Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.1A 2ポート

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
    材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCブラック質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32規格USB2.0定格ケーブル:DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)定格出力AC充電器:DC5V/2.1A通信速度480Mbps定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A