絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,408)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
- 日東工器(1,745)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,399)
- SK11(1,390)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(923)
- BOSCH(ボッシュ)(917)
- NAC(長堀工業)(900)
- RIDGID(日本エマソン)(801)
- Clover(クロバー)(755)
- KNIPEX(クニペックス)(678)
- Pro-Auto(670)
- ブランドをもっと見る

小型強力ブロワ
多摩電子¥8,998税込¥9,8981個当日出荷最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000