321件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK 多摩電子

    スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK

    多摩電子
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
    ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
  • TSK108GY タブレット用ハンドホルダー 多摩電子

    TSK108GY タブレット用ハンドホルダー

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー。動画視聴にも便利 スタンド機能付き。縦向き横向き対応 360°回転。ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
    材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石ブラック製品質量(g)約92特性縦置き・横置き対応、回転機能本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
  • USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック 多摩電子

    USB-A to C マグネットケーブル 1.0m ブラック

    多摩電子
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュブラック定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W カーチャージャー C+A

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
  • 130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro 多摩電子

    130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro

    多摩電子
    174,800税込192,280
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    セット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A充電器出力DC30V(DCジャック)充電器入力DC30V(接点充電端子)充電器電圧(V)DC30バッテリー容量(mAh)27000USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
  • 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子

    65Wモバイルバッテリー&充電ステーション

    多摩電子
    119,500税込131,450
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6
  • USBカーチャージャー 7.2A 3ポート 多摩電子

    USBカーチャージャー 7.2A 3ポート

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 3ポート合計最大7.2A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを3台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
    材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V7.2A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
  • Type-Cカーチャージャー4.8A 多摩電子

    Type-Cカーチャージャー4.8A

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
  • TSA08LW オーディオ変換アダプタ 多摩電子

    TSA08LW オーディオ変換アダプタ

    多摩電子
    1,888税込2,077
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。 線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
    メス形状3.5mmイヤホンジャックオス形状Lightning材質コネクタケース:ABS、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約10
  • コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子

    コンセントチャージャー 2.1A 2ポート

    多摩電子(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
    定格出力DC5V/2.1A材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
  • 折り畳みハンディファン ミントブルー 多摩電子

    折り畳みハンディファン ミントブルー

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。連続使用時間約9.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他 / [ネックストラップ]ポリエステル他 / [USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]約154寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]90×201×41.5入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約2.5※(風量:強)、約4.5※(風量:中)、約9.5※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • 自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き 多摩電子

    自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    防滴仕様の自転車用スマホホルダー 動画撮影ができるカメラ窓。カバーの上からの画面操作に対応。防滴スマホケース(耐衝撃・防水・防塵)、通気孔付きで曇りを防止します。360°回転で縦置き・横置き対応可能。クイックリリース構造を採用し、片手で操作可能。工具なしで簡単にハンドルバーなどに取り付けられます。カバーの上からの画面操作に対応。Φ22~Φ27mmのハンドルバーを備えた自転車、オートバイ、スクーター、電動自転車に最適。ワンタッチでカバーの取り外しができるのでお手入れも簡単。
    ブラック
  • 乾電池式 トレイルカメラ グレー 多摩電子

    乾電池式 トレイルカメラ グレー

    多摩電子
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    乾電池式なので電源が取れない屋外での設置が簡単! 手軽に防犯・鳥獣被害を記録できるトレイルカメラ
    用途乾電池で動作するため外部電源などは不要です。外部電源が必要な通常の防犯カメラと比較して設置がとても簡単です。 。単3形乾電池8本で最大約180日記録可能。 。単3形乾電池4本でも動作は可能です。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当(ソフトウェア処理によりアップスケールした値)で高画質撮影できるので対象の細部まで撮影が可能。 。広範囲人感センサーを3個搭載しているため、周囲と温度差のある人や 動物の動きを自動検出し、すばやく録画を開始します。 動きを検知していない間はスタンバイモードになり、電池の消耗を抑えられます。
  • PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    PD CtoCケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    モバイルPCの充電・同期に便利。新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
    用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
  • 20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応
    質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
  • ポータブル電源80W 多摩電子

    ポータブル電源80W

    多摩電子
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    屋外などで電源が取れない場所でもコンセントが使えるので災害・停電時にも活躍します。AC(交流出力)は家庭用コンセントと同じ純正弦波出力で消費電力80Wまでの 小型家電製品に幅広くに使えます。
    用途USBーCはPD60W出力でスマホからノートPCまで急速充電に対応。USB-Aは18W出力で小型のUSB充電デバイスに対応。
  • ショルダーストラップ ブラック 多摩電子

    ショルダーストラップ ブラック

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    スマートフォン ショルダーストラップ。肩にかけて手ぶらでお出かけ。全長約140cm 調節可能。マルチシート付き
    材質ロープ/ポリエステル、カラビナ・ロープ金属部品/亜鉛合金、マルチシート/TPU質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3
  • PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック 多摩電子

    PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
    ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
  • とびだす猫じゃらし ピンク 多摩電子

    とびだす猫じゃらし ピンク

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    ボタンを押せばワンプッシュで伸びて楽しい。羽根とタッセルタイプの2つの交換可能なヘッドを付属
    ピンク
  • ペット用充電式ハンディクリーナー 多摩電子

    ペット用充電式ハンディクリーナー

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。
    付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
  • 回転猫じゃらし 多摩電子

    回転猫じゃらし

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    大人の猫でも子猫のように遊ぶ!猫のお留守番の寂しさを解消し、運動不足、ストレス発散。猫の一人遊びに最適。
    ブルー
  • USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子

    USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。
    材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュホワイト定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
  • Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック 多摩電子

    Lightning 3in1ケーブル 1.2m ブラック

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ブラック規格Mfiケーブル長(m)約1.2ケーブルロングライフコネクタLightning/Type-C/microUSB → USB-A伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0/1.1
  • Type-C カーチャージャー 3A コードリール 多摩電子

    Type-C カーチャージャー 3A コードリール

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    本体にすっきりとケーブルが収納できる巻取タイプ。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
    ブラック入力電圧(V)DC12/24
  • Type-C コンセントチャージャー 2.4A 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー 2.4A

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
    材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)ホワイト質量(g)約68定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
  • crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション(BK) 多摩電子

    crevioBasic 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション(BK)

    多摩電子
    124,800税込137,280
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    ブラック
  • タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子

    タワー型USBタップ 6口+C+A×2

    多摩電子
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
    USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
  • CtoLケーブル 多摩電子

    CtoLケーブル

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
    取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強ケーブル種類ストレート
  • PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to C

    多摩電子
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
    ホワイト入力電圧(V)AC100-240
  • 2in1USBケーブル 1.2m for Type-C 多摩電子

    2in1USBケーブル 1.2m for Type-C

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
    材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維質量(g)約33通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
  • USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子

    USB2.0 Type-C/USBケーブル

    多摩電子
    779税込857
    1個
    当日出荷
    しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
    材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ブラック規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
  • Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ 多摩電子

    Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ

    多摩電子(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
    ブラック接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4形名BM20USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約888装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約35通話時間(時間)最大約28音量調節マルチペアリング
  • MagSafe対応 車載用スマホスタンド 吸盤式 ブラック 多摩電子

    MagSafe対応 車載用スマホスタンド 吸盤式 ブラック

    多摩電子
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載スマートフォンホルダー
    用途台座部分が360°回転するので、吸盤固定後でも見やすい位置に調整できます
  • クリップ式ハンディファン ミントブルー 多摩電子

    クリップ式ハンディファン ミントブルー

    多摩電子
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。連続使用時間約11時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他質量(g)[ハンディファン]148寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]112×90×56入力USBDC5V1A連続使用時間(時間)約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ポート充電用/USB-C
  • ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン シェルピンク 多摩電子

    ペルチェ素子付き折り畳みハンディファン シェルピンク

    多摩電子
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    充電式で、どこでも使えるハンディファン。卓上ファンとしても使用できる折りたたみ式。冷却(ペルチェ)機能搭載で、冷えた冷却プレートを手首や首筋などの暑さが気になる部分に直接当てて効率よくクールダウン。連続使用時間約4.5時間 。風量弱時。風量調整3段階(弱・中・強)。USB充電(乾電池不要)
    材質[ハンディファン]ABS他[ネックストラップ]ポリエステル他[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他質量(g)[ハンディファン]186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)[ハンディファン]79.5×176×47.5入力USBDC5V2A連続使用時間(時間)約0.8※(風量:強)、約1.3※(風量:中)、約1.8※(風量:弱),約1.3※(風量:強)、約2.3※(風量:中)、約4.5※(風量:弱)充電時間(時間)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池2000mAhケーブル長(cm)[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30ストラップ長さ(cm)[ネックストラップ]約43~82(取り付けひも含まず)ポート充電用/USB-C
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。おでかけに便利なPD65W出力の巻き取り式ケーブル採用のAC充電器。ノートパソコンとスマートフォン、タブレットを持ってのお出かけはこの充電器1台でカバーできます。巻取ケーブルとUSB-Cポート搭載で、PCとスマートフォン同時充電対応。ケーブルは絡まりにくいフラットタイプでケーブル長70cmまで伸縮。PD65W出力でノートPC対応の巻取式コンパクト充電器で持ち運びもラクラク。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
    ホワイト
  • LEDライト付きモバイルバッテリーVL 多摩電子

    LEDライト付きモバイルバッテリーVL

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ストラップにもなるUSB-Cケーブル付属のLEDライト付モバイルバッテリー
    パープル出力(W)12(5V/2.4A)ポート数1バッテリー容量(mAh)5000照度(Lux)10(照射距離1m)光束(Lm)LED:10~12ケーブル長(cm)約11のUSB-CtoUSB-Cケーブル
  • PD20準固体モバイルバッテリー10000BK 多摩電子

    PD20準固体モバイルバッテリー10000BK

    多摩電子
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    準固体電池を使用した安全性の高いモバイルバッテリー。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電”対応。熱暴走しにくく、発火リスクを低減した超安全モバイルバッテリー。高濃度ゲル電解液は性能劣化が少なく長寿命。USB PD20W出力でスマートフォン”超急速充電。Cポート単独使用時。PD3.0オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-C+USB-Aポート搭載でスマートフォン2台同時充電対応。電池残量と充電状況がわかるLEDインジケータ搭載。
    ブラック容量10000mAh
  • スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子

    スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    Apple Find My テクノロジーに対応 ! どこに自動車があるかを確認できるPD30W車載充電器
    用途AppleのFind Myアプリ「探す」を使用して行方不明の自動車を追跡。 。USB PD30W出力ポートと、30W出力のUSB-Aポート搭載。 。USB-C単ポート使用時はPD30W出力でMacBook等のノートPCの充電に対応。 。USB-Aポートは18W出力でスマートフォン等を急速充電。 。スマートフォン2台同時充電対応。 。DC12V/24V対応で、トラックなどの24V車でも使用できます。
  • BT フルワイヤレスイヤホン 多摩電子

    BT フルワイヤレスイヤホン

    多摩電子
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    高音質AACコーデック、防水対応のタッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
    通信方式Bluetooth5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間セキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)80通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5対応コーデックSBC / AAC連続通話時間(時間)最大2.8対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP