カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • カー用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(1)
  • SMC(95)
  • カシムラ(51)
  • エアージェイ(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(33)
  • MOTTERU(31)
  • オーム電機(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • サンワサプライ(19)
  • New-Era(ニューエラー)(19)
  • AUKEY(オーキー)(16)
  • 大阪魂(15)
  • ホンダ(14)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • AMPHENOL(13)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • サンワダイレクト(11)
  • Lazos(10)
  • アドテック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd12」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子

    PD65WカーチャージャーC+A

    多摩電子
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
    用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180奥行(mm)35電圧(V)12/24兼用
  • PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W カーチャージャー C+A

    多摩電子
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
  • 20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子

    20W コンセントチャージャー Cx2

    多摩電子
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
    用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
  • AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子

    AC出力付きリチウム充電器 27000

    多摩電子
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
    付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
  • PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to L

    多摩電子
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
    ケーブル長(m)1ホワイト入力電圧(V)AC100-240出力Type-C×1 20W付属品LightningーType-CケーブルUSBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
  • PD20W コンセントC+A ホワイト 多摩電子

    PD20W コンセントC+A ホワイト

    多摩電子
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ≪出力詳細≫。USB-Aポート:QC18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)。USB-Cポート:USB PD20W (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A) 。2ポート同時使用時: USB PD非対応合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
    用途USB PD搭載でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電”対応。 PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電”。 USB-AポートはQC18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。 スマートフォン2台同時に充電対応。
  • 65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子

    65Wモバイルバッテリー&充電ステーション

    多摩電子
    119,500税込131,450
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6
  • 130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro 多摩電子

    130Wモバイルバッテリー&充電ステーション crevio Pro

    多摩電子
    174,800税込192,280
    1台
    翌日出荷
    リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
    セット内容充電ステーション、充電池×6、ACアダプター0.2m、電源ケーブル2.2m、USB-C-USB-Cケーブル約0.2m出力モバイルバッテリー:USB-C (1ポート・2ポート)5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、PPS 5~21V Max0.5A、(3ポート)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.87A、PPS 3.3~5.9V Max3A 3.3~11V Max2.2A、同時出力 (1ポート+2ポート)合計最大130W、(1ポート+2ポート)号掲載台130W、(1ポート+3ポート)合計最大120W、(2ポート+3ポート)合計最大120W、(3ポート同時)合計最大150W入力モバイルバッテリー:(接点充電端子)DC30V/0.67A、(USB-C)PD30W:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A充電器出力DC30V(DCジャック)充電器入力DC30V(接点充電端子)充電器電圧(V)DC30バッテリー容量(mAh)27000USBポート数3(モバイルバッテリー1台につき)充電端子モバイルバッテリー:USB-C(1ポートのみ)、接点充電端子給電端子モバイルバッテリー:USB-C(×3ポート)
  • PD65W チャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65W チャージャー C×2+A

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
    用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
  • 30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    30W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”。Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応。便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
    その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
  • PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子

    PD20Wカーチャージャー USB-C+A

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
  • PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
  • PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子

    PD65Wカーチャージャー USB-C+A

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
    材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
  • PD30Wカーチャージャー USB-C+C 多摩電子

    PD30Wカーチャージャー USB-C+C

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
    材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
  • PD20W カーチャージャーC to C 多摩電子

    PD20W カーチャージャーC to C

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
  • PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子

    PD20W カーチャージャーC to L

    多摩電子
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
  • 20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子

    20W コンセントチャージャー Cx2

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用
    接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
  • 30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子

    30W コンセントチャージャー C×2

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。90°可動収納式プラグ採用
    接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
  • PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック 多摩電子

    PD30W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    ブラック出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
  • PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子

    PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD30W出力。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ
    ホワイト出力USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
  • PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子

    PD65Wチャージャー C×2+A

    多摩電子
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
    接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
  • PD30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD30W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD30W(5V/3A、 9V/3A、 12V/2.5A、 15V/2A、 20V/1.5A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
  • PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to C

    多摩電子
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
    ホワイト入力電圧(V)AC100-240
  • PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子

    PD20W モバイルバッテリー10000 ブラック

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
    付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
  • PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C+A

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ポートUSB-A:QC18W (5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A)、USB-C:USB PD20W (5V/3A、 9V/2.22A、 12V/1.67A)【2ポート同時使用時】USB PD非対応、合計最大15W(5V/3A) 2ポートで自動振分
  • PD30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子

    PD30W コンセントチャージャー C×2

    多摩電子
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ポート数Type-C×2ポートUSB-Cポート(1)(2):USB PD30W(5V-3A、 9V-3A、 12V-2.5A、 15V-2A、 20V-1.5A)【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
  • PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子

    PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
    付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
  • PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子

    PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
    付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
  • PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子

    PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
    付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5