カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- JAPPY
- 11ページ目
11ページ目: JAPPYのすべての商品

検相・検電器
JAPPY¥8,698税込¥9,5681台当日出荷被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
デジタル風速計
JAPPY¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
デジタル照度計
JAPPY¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です測定範囲(fc)0~18580fc使用温度範囲(℃)0~50分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)保存温度(℃)-20~50使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
スポット(プラグ)
JAPPY¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。仕様プラグ幅(mm)55高さ(mm)120奥行(mm)65ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
LEDダウンライト
JAPPY¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から5日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献用途ダウンライトとしてご使用いただけます色乳白色定格寿命(時間)40000時間色(本体)乳白色埋め込み寸法(mm)76.3配光角度(°)広角タイプ演色指数(Ra)83調光の可否否
ウッドグリップドライバセット
JAPPY¥1,898税込¥2,0881組(2本)3日以内出荷油で滑りにくい木樹脂グリップ。ハンマーで叩ける貫通タイプ。錆に強いクロムメッキ仕上げ。先端にマグネット付き用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱材質(グリップ)木樹脂適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)茶
樹脂サドル10mm用
JAPPY¥599税込¥6591袋(20個)3日以内出荷比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます材質POM(ポリアセタール成形品)適合バンド幅(mm)10適合径(Φmm)40以下
ペアコイル
JAPPY¥25,980税込¥28,5781巻(20m)欠品中使用残量表示マーキング付き。銅管・保温材ともJIS規格準拠。保温材は耐熱120℃/自己消火性難燃性保温材用途エアコンの室外機と室内機とを繋ぐ冷媒管としてご使用いただけます長さ(m)20冷媒の種類対応:3寸法(外径×厚さ)(mm)銅管(液管):24(保温)×8、銅管(ガス管):9.52×0.8、銅管(ガス管):27(保温)×8外径×厚さ(mm) 銅管(液管)6.35×0.8
ネジネジくん
JAPPY¥1,798税込¥1,9781袋(50個)3日以内出荷軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220色(ビニールタイ)青色(本体)黒色
チャンネルマウント
JAPPY¥3,998税込¥4,3981袋(50個)3日以内出荷インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
LEDスポットライト
JAPPY¥6,998税込¥7,6981台9日以内出荷LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)65高さ(mm)179奥行(mm)65消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.1光束(Lm)385LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
I形ジョインタ
JAPPY¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ダクトを直線に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)220×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
T形ジョインタ(左)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
T形ジョインタ(右)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)220×127材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
逆L形ジョインター
JAPPY¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
L形ジョインター
JAPPY¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)126.5×126.5材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
ダクトファン
JAPPY¥6,898税込¥7,5881台3日以内出荷・24時間換気対応 ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付質量(g)1600消費電力(W)9/10定格電圧(V)AC100(50/60Hz)騒音値(dB)36/39風量(m3/h)100/104
ダクトファン
JAPPY¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷・24時間換気対応 ・強弱※切替可能(配線による) ・スライド式ダクト接続口で簡単施工 ・風逆流防止シャッター付質量(g)1600消費電力(W)11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)騒音値(dB)36(強)、33(弱H)、28(弱L)風量(m3/h)90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
パイプ用ファン
JAPPY¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷・前面部コンパクト設計 ・24時間換気対応 ・強弱2段切替 ・コストパフォーマンス重視質量(g)700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱)騒音値(dB)33/35(強)、24/26(弱)風量(m3/h)80/83(強)、50/55(弱)
OAタップ
JAPPY¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり
点滅式充電表示器 標準用
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準