カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: JAPPYのすべての商品
特価

六角軸ビニールホルソーSET
JAPPY¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
LEDシーリング調光調色
JAPPY¥6,498~税込¥7,148~1台翌々日出荷から4日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・調色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
ブラックプラグ
JAPPY¥650税込¥7151箱(170本)ほか3日以内出荷軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
LDR5Lランプ
JAPPY¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷LEDのため消費電力の削減に貢献用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
Cat.6A LANケーブル
JAPPY¥45,980税込¥50,5781巻(200m)3日以内出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
スポットエアー
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷から9日以内出荷空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます 光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に 独自の光触媒で菌やニオイを分解 キレイな空気の届く距離は最大2.5m 付属アタッチメントで簡単な風向き調整 天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に 天井からキレイな空気を欲しい場所へ付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書全長(mm)210質量(g)840本体径(mm)Φ98
LEDシーリング
JAPPY¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から3日以内出荷LEDのため消費電力(W)の削減に貢献用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
全ネジレンチ
JAPPY¥4,198税込¥4,6181丁3日以内出荷持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
吊りボルトタイ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181袋(50本)3日以内出荷吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
巻付グリップ木柱
JAPPY¥409~税込¥450~1本3日以内出荷工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
ネジネジくん
JAPPY¥1,798税込¥1,9781袋(50個)3日以内出荷軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220色(ビニールタイ)青色(本体)黒色
切断砥石(超快速王)
JAPPY¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)翌々日出荷金属専用。薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制。長時間の使用可能。疲れにくいスムーズな切れ味用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます粒度46厚さ(mm)1.0砥材A(アルミナ)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度T使用工具100mmディスクグラインダー用外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)80
吊フック
JAPPY¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷ダクトからディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用。寸法(mm)28×47.5材質(本体)ABS材質(フック)SWRH(Φ3)吊下荷重(kg)5まで
防塵防水AC検電器
JAPPY¥4,498税込¥4,9481個当日出荷使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
点滅式充電表示器 ブスバー用
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)ブスバー用
後付サーモタイ
JAPPY¥5,398~税込¥5,938~1箱(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます 電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可 結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし 発熱履歴が残る 機器の発熱を目視でチェック!
雨覆い
JAPPY¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下材質黒色クロロプレンゴム寸法A(mm)110寸法F(mm)3寸法E(mm)60寸法B(mm)80寸法C(mm)25.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)14.7寸法D3(mm)17.4寸法D4(mm)20
アングル L型アングル・U型金具
JAPPY(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4