カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: JAPPYのすべての商品
特価

エアコンピタッとレベル
JAPPY¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)材質ABS樹脂色(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥3,500税込¥3,8501箱(25個)3日以内出荷単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
Vターンテーブル
JAPPY¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷シュリンク包装のまま載せるだけ。巻束の内・外どちらからでも引き出し可能。支柱がスライド式で内径を調整。コンパクトに折りたたみ可能高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
LED防犯灯
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
ライティングダクト フィードインキャップ
JAPPY¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ダクト本体の端末から電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への給電が簡単。結線が容易なSL端子構造。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)80規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V
ライティングダクト ハンガー(3分用)
JAPPY¥249税込¥2741個当日出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。3/8専用のハンガー。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)38
ライティングダクト ジョインター
JAPPY¥889税込¥9781個3日以内出荷ダクト本体相互の接続にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)57規格PSE材質(ベース)PBT樹脂適合負荷15A-125V
アルミ製セキュリティカバー(デカタフ)
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷店舗や戸建住宅に設置されている屋外用防雨コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。ALLアルミ製で堅牢。後付け簡単施工。電気工事不要。鍵2本付き。アルミボディで堅牢堅守、デカさはタフさ!材質アルミ合金(ADC12)幅(mm)120高さ(mm)190使用温度範囲(℃)-25~40奥行(mm)82適合サイズ(mm)【屋外コンセント】98×67×126(一部適合しない場合あり)
ACリーククランプメータ
JAPPY¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷漏れ電流~負荷電流が測定可能なクランプメータです。ローパスフィルター搭載。ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光り、暗い場所の作業に最適。最大測定導体径Φ32mmのクランプ。真の実効値測定。真の実効値測定!ローパスフィルター搭載のACクランプメータ
ストレート軸ビニールホルソー
JAPPY¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
小型真空ポンプ用ケース
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
LDR5Lランプ
JAPPY¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷LEDのため消費電力の削減に貢献用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。幅(mm)50高さ(mm)66.5奥行(mm)50色温度(K)2700(電球色)光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
接地極付ライティングダクト
JAPPY¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです アルミ製で軽量 逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止 接地極付き アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!材質(本体)アルミ定格電流(A)15材質(絶縁体)PVC定格電流(V)125
電気機器用ビニル絶縁電線
JAPPY¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル耐熱温度(℃)60素線径(mm)0.32規格/略称KIV
Cat5e LANケーブル
JAPPY¥26,980税込¥29,6781巻(300m)3日以内出荷Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
ACデジタルクランプメータ
JAPPY¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷最大測定電流AC1000A。込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計。最小分解能0.01A。国際安全規格IEC61010-1CAT.Ⅲに準拠した安全設計。用途回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます適合規格IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA)CATIII300V、CATII600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326(EMC)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ約10分)直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm
薄型シーリング
JAPPY¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から9日以内出荷玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
3分六角ナットSUS
JAPPY¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
Mバーカッター
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個当日出荷火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材
JAPPY¥939~税込¥1,033~1パック(20個)当日出荷から3日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
ステンレス製万能サドル
JAPPY(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(25個)3日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ用