カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

筒型40枚刃リーマー(内外両用)
JAPPY¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷火無し継手の施工にもご使用いただけます。内外両用。スムーズにバリ取りが出来、仕上がりがきれい。火無し継手の施工時のバリ取りに最適。仕上がりがきれいで、火無し継手の施工に最適!質量(g)224タイプ銅管の内外両用
ライティングダクト 逆L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 引掛シーリング
JAPPY¥839税込¥9231個3日以内出荷引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
ライティングダクト 固定長パイプ吊具
JAPPY¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂質量(g)380材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト 十字形ジョインター
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ダクト本体を十形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)265規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト 伸縮パイプ吊具
JAPPY¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、ハンガーと組み合わせてご使用いただけます。450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質【サポートカバー】ABS樹脂色ピュアホワイト質量(g)380伸縮範囲(mm)450~800材質(パイプ)アルミ
ライティングダクト フレキシブルジョインター
JAPPY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ダクト本体を自由な角度で接続するためにご使用いただけます(左右に135度、上下90度の範囲内)。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。左右135度、上下90度の範囲内で自由な接続が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)142規格PSE範囲【屈折】左右135度・上下90度材質(カバー)EVA樹脂適合負荷15A-125V端子接地極端子
ライティングダクト ハンガー
JAPPY¥249税込¥2741個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)30
ライティングダクト ジョインターハンガー
JAPPY¥369税込¥4061個3日以内出荷ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます。専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮。専用ハンガーは3種類。電線を通しやすいジョインタータイプ。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!厚さ(mm)1色ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)42
ライティングダクト カバー
JAPPY¥529税込¥5821本3日以内出荷ダクト開口部のカバーとしてご使用いただけます。ダクト開口部からのほこり等の侵入を防止。自由に切断が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!材質PVC樹脂全長(mm)1000色ピュアホワイト質量(g)68
ライティングダクト T形ジョインター
JAPPY¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ダクト本体をT形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。リリースボタンにより簡単に回路分割が可能。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)203規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト L形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体をL形に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
ライティングダクト I形ジョインター
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ダクト本体を直線に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)PC樹脂質量(g)139規格PSE材質(カバー)ABS樹脂適合負荷15A-125V端子引込用端子・接地極端子
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥3,898~税込¥4,288~1台3日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけます。引掛シーリング一体型で簡単取り付け。フリッカーレスで快適な明るさ。スリムボディで天井もすっきり。調光・昼白色。専用リモコン付き。LEDのため消費電力の削減に貢献。2ステップで簡単取り付け!高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200エコロジー商品省エネ
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
真空ポンプ用真空ゲージ
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷デジタル表示のため加圧しても壊れない!用途充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個精度±5%接続ねじ5/16フレア表示方式4桁LCDデジタル表示連続使用時間200時間機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
LEDシーリングライト
JAPPY¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 専用リモコン付き 機能を絞ったシンプルタイプのLEDシーリングライトです高さH(mm)98光源色電球色~昼光色奥行D(mm)5幅W(mm)5LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85
デジタル騒音計
JAPPY¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます 小型・軽量サイズ ケース一体型 9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間 1秒2回測定完了 最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!測定範囲【A特性】30.0 ~ 130.0 dB電源9V形乾電池 × 1個表示4桁 LCD表示測定精度±1.5dB (1kHz、94dBにて)分解能0.1 dBサンプリング2回/秒電池寿命約2時間(アルカリ乾電池使用時)
アナログ式真空ゲージ
JAPPY¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)235表示形式アナログ測定圧力-0.1~0Mpaゲージ径(Φmm)40接続ねじ呼び径5/16フレア
デジタル式真空ゲージ
JAPPY¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
小型真空ポンプ
JAPPY¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!内容量(mL)(オイル)230本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
天井点検口 450普及タイプ
JAPPY¥19,980税込¥21,9781箱(10台)3日以内出荷天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式寸法(mm)451×31色シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
オリジナルLEDシーリングライト
JAPPY¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から4日以内出荷シーリングライトとしてご使用いただけ,ます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・昼白色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!電圧(V)100色温度(K)5000(昼白色)光源色昼白色調光方式10段階調色の可否不可エコロジー商品省エネ
角先開形端子(A形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)翌々日出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698~税込¥5,168~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
戸建用宅配ボックス
JAPPY¥29,980税込¥32,9781台当日出荷雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当) サビに強いステンレス製 強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s) 簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用用途不在時の荷物の受取にご使用いただけます材質SUS304投函タイプ前入れ前出し
角先開形端子
JAPPY¥569税込¥6261箱(100個)3日以内出荷材質無酸素銅色シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
マニホールドセット
JAPPY¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷エアコン設置やメンテの際、真空引きやガスチャージにご使用いただけます 室外機などに取り付けられるフック+マグネット付きストラップ 140mm×130mmのコンパクトサイズ 開閉状態が一目でわかるボールバルブ式 専用アルミケース付き マグネット付きストラップで取り付け場所に困りません!寸法(mm)マニホールド:140×130使用冷媒R410A、R32バルブボールバルブ方式ゲージ青(低圧)、赤(高圧)
PF管クリップタイ
JAPPY¥149,800税込¥164,7801袋(50本)3日以内出荷電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管)取付穴径(Φmm)13.8~14.2
天井点検口気密タイプ
JAPPY¥6,898税込¥7,5881台3日以内出荷省エネ基準に適した気密性 気密材により冷暖房効率と遮音性アップ用途天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます。寸法(mm)□300×H31色シルバー開口寸法(mm)□454内枠ボード材切断寸法(mm)□410