739件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • プライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    トラスコ品番496-6431セット内容ペンチ(0302-180)、斜ニッパー(7002-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)950種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。
    用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。トラスコ品番752-1057寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)340
  • ツインフォースニッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)

    ツインフォースニッパー バネ付

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼全長(mm)180質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • チタン製精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    チタン製精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。チタン製。導電性。大変軽量です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。大変スリムな先端形状。非磁性、耐酸性で錆びません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
    用途精密作業用。トラスコ品番835-5163全長(mm)120質量(g)10
  • セーフティパック KNIPEX(クニペックス)

    セーフティパック

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    DIN EN 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)質量(g)960寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×300×40
  • ストリッパー替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1242-195用替刃。トラスコ品番446-7221質量(g)87
  • ストッパー KNIPEX(クニペックス)

    ストッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用ストッパー。トラスコ品番496-6881適合機種1262-180質量(g)1タイプストッパー
  • コブラXXL ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラXXL ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大
    トラスコ品番446-9364全長(mm)560質量(g)2750使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120口幅調節20
  • コブラ3本セット KNIPEX(クニペックス)

    コブラ3本セット

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1組
    当日出荷
    透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)質量(g)1195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)75使用範囲(Φmm)0.03-1.0
  • ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ESDエレクトロニクススーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
    トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • アッセンブリープライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アッセンブリープライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)10.5全長(mm)200種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • LSA-PLUS端子用インサートツール KNIPEX(クニペックス)

    LSA-PLUS端子用インサートツール

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
    質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
  • 45°先曲ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    45°先曲ニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
  • 40°先曲アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
    トラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
    トラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウォーターポンププライヤー アリゲーター KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー アリゲーター

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。仕様調整11段階トラスコ品番471-6051材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼全長(mm)400質量(g)1204最大口開き(mm)95
  • ミニ システイナー KNIPEX(クニペックス)

    ミニ システイナー

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。
    トラスコ品番478-7641ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
  • 絶縁電工ナイフ 185mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁電工ナイフ 185mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
  • ボルトカッター7172-460用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-460用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    7172-460用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-460用トラスコ品番446-8651材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)610
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
  • エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー ロック付

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
    トラスコ品番446-7272全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
  • ツールケース キャスター付き KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース キャスター付き

    KNIPEX(クニペックス)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
    仕様南京錠(別売):取付可能トラスコ品番610-7094材質耐衝撃性ポリプロピレン容量(L)26.4耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)185有効内寸法・幅(mm)500
  • 落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス)

    落下防止アダプターループ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    当日出荷
    最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
    用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用トラスコ品番657-0587セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ファブリック幅(mm)27青/赤使用荷重(kg)6自然長(mm)186ロックあり径(mm)85最大使用質量(kg)5.8
  • 高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    高所作業用ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。
    用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベーストラスコ品番657-0598材質合成繊維(内部:ゴム製)幅(mm)250高さ(mm)470タイプショルダーバッグ奥行(mm)150容量(L)17
  • ツールボックス KNIPEX(クニペックス)

    ツールボックス

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    複数のボックスと連結できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。
    トラスコ品番195-5272取付可能対象南京錠(別売)材質(本体)ABSプラスチック外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)151外寸法・奥行(mm)357有効内寸法・間口(mm)375有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)107
  • カラビナ付きアダプターストラップ KNIPEX(クニペックス)

    カラビナ付きアダプターストラップ

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    カラビナ付きアダプターループ。アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
    用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。仕様ロックありトラスコ品番256-5631セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)全長(mm)330青/赤耐荷重(kg)1.5最大長(mm)330最大使用質量(kg)1.5
  • エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    37,980税込41,778
    1丁
    当日出荷
    クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
    トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
  • プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ すべり止めなし 250mm

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):19トラスコ品番446-9259材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック全長(mm)250最大口開き(mm)52ハンドルソフトプラスチック
  • 1000V絶縁強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    1000V絶縁強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ハードな使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
    トラスコ品番446-7116材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)200切断能力(mm)銅・アルミ:13切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25
  • オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード KNIPEX(クニペックス)

    オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1組(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番195-5246アズワン品番64-8335-80
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
    用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。トラスコ品番195-5243アズワン品番64-8332-96
  • 電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    電工ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    トラスコ品番195-5227アズワン品番64-8385-05