カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: KNIPEX(クニペックス)のすべての商品

先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781組(2個)当日出荷90°ベントタイプ用途460-A61用仕様4620-A61用スペアチップトラスコ品番788-3153質量(g)150先端チップ径(mm)4.5
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781組(2個)当日出荷90°ベントタイプ用途440-J61用仕様4420-J61用スペアチップトラスコ品番788-3021質量(g)154先端チップ径(mm)4.5
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781組(2個)当日出荷90°ベントタイプ用途440-J51用仕様4420-J51用スペアチップトラスコ品番788-3013質量(g)144先端チップ径(mm)3.5
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,798税込¥4,1781組(2個)当日出荷ストレートタイプ用途4610-A6用仕様4610-A6用スペアチップトラスコ品番496-8646質量(g)90先端チップ径(mm)4.5
先端部スペア
KNIPEX(クニペックス)¥3,198税込¥3,5181組(2個)当日出荷ストレートタイプ用途4410-J6用仕様4410-J6用スペアチップトラスコ品番496-8417質量(g)87先端チップ径(mm)4.5
絶縁六角棒ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁平ペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ヘッドは短く平たい形状です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番835-6475長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)17厚さ(mm)(ジョイント部)9.5質量(g)176口先長(mm)30
絶縁先長ラジオペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,598~税込¥9,458~1丁翌日出荷から翌々日出荷ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
絶縁精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷精密な組み立て作業に。45°ベントヘッドの先端幅の狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)トラスコ品番835-5176全長(mm)150質量(g)34規格DIN/IEC 60900準拠
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 軟線4.0
絶縁強力斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。トラスコ品番835-6485長さ(mm)200質量(g)328切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 軟線>4.0切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
絶縁丸ペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。トラスコ品番835-6477長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)18、(口先先端)3質量(g)175口先長(mm)30
絶縁ロングノーズプライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。トラスコ品番835-6481長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5.0質量(g)141口先長(mm)41.0
絶縁ラチェットケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥94,980税込¥104,4781丁翌日出荷銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
絶縁モンキーレンチ 250MM
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁翌日出荷全長(mm)250定格絶縁電圧(V)1000口幅(mm)最大30(1.1/8inch)アングル(°)(ヘッド)22先端幅(mm)8.0ヘッド幅(mm)16.0
絶縁ヘクスローブドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ケーブルナイフ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)
KNIPEX(クニペックス)¥59,980~税込¥65,978~1丁当日出荷銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
絶縁クランプ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番786-4680全長(mm)150質量(g)65規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000口開き(mm)15
絶縁エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980~税込¥16,478~1丁翌日出荷1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼トラスコ品番835-6487質量(g)420段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
絶縁T型六角棒レンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ全長(mm)250規格DIN EN/IEC 60900基準先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
絶縁T型六角棒レンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。全長(mm)120規格DIN EN/IEC 60900基準先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
精密ピンセット ガイドピン付
KNIPEX(クニペックス)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷先端は45°ベントタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ボディーはつや消し黒ラッカー仕上げ。用途様々な用途に使用できる万能タイプ。トラスコ品番835-5175全長(mm)155質量(g)21先端角(°)45
精密ピンセット ガイドピン付
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ストレートタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。用途様々な用途に使用できる万能タイプ。トラスコ品番835-5162全長(mm)155質量(g)22
精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。ニッケルメッキ仕上げ。用途組み立て作業用。トラスコ品番835-5188全長(mm)125質量(g)19先端幅(mm)0.9
精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ストレートタイプ。幅の広い丸型の先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。用途様々な用途に使用できる万能タイプ。トラスコ品番835-5181全長(mm)120質量(g)17先端幅(mm)3
精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷鎌型に曲った先端。部品をつかみやすい先端部。先端は大変精密で鋭利です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。用途極めて精密な組み立て作業に。トラスコ品番835-5172全長(mm)120質量(g)16
精密ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。用途極めて精密な組み立て作業に。