特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,151件中 1,1211,151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9759-14 ロケーター (9752-14用) KNIPEX(クニペックス)

    9759-14 ロケーター (9752-14用)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番478-7561適合機種9752-14材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)10アズワン品番65-0303-24
  • 圧着ダイス用ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス用ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • クリンピングシステムプライヤー 本体のみ KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー 本体のみ

    KNIPEX(クニペックス)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200質量(g)574
  • 9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用) KNIPEX(クニペックス)

    9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用)

    KNIPEX(クニペックス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    9752-65シリーズ用のロケーターです。
    適合圧着ダイス9759-65トラスコ品番478-7579材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)237
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    適合規格EN60900適合品
  • 絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁片口スパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • コンパクトニッパ  X-Cut KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパ X-Cut

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
    トラスコ品番471-5900材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)195規格EN60900切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
  • エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)145質量(g)175規格EN60900ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
    全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    36,980税込40,678
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
    用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)250ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
  • マイクロプラグ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マイクロプラグ用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    99,980税込109,978
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
    用途小型プラグの圧着作業に。適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)190質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20
  • プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    プラグ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    589税込648
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • 4マンドレル圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    4マンドレル圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    219,800税込241,780
    1丁
    当日出荷
    極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。
    用途ターンドコンタクトの圧着作業に。付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
  • スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    スプリングホースクリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
    仕様調整段階:25トラスコ品番471-5942材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)340最大開口(mm)70能力(mm)(掴み)ナット70
  • ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス)

    ソーラー工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    62,980税込69,278
    1セット(3点)
    当日出荷
    太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
    仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
  • 絶縁ソケット 3/8X10mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ソケット 3/8X10mm

    KNIPEX(クニペックス)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番447-0036質量(g)30規格DIN EN/IEC 60900基準外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8サイズ(mm)10
  • 電工ナイフ9856用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    電工ナイフ9856用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番447-0133
  • 精密ワイヤーストリッパー用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
  • 圧着ペンチ プレシフォース KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ プレシフォース

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220
  • ボルトカッター7172-910用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-910用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    7172-910用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-910用トラスコ品番446-8686材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1880
  • ボルトカッター7172-760用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-760用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌々日出荷
    7172-760用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-760用トラスコ品番446-8678材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1500
  • ボルトカッター7172-610用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-610用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    7172-610用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-610用トラスコ品番446-8660材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)850
  • フラットケーブル用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    フラットケーブル用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
    トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
  • プラグ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    プラグ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
    用途ウエスタンプラグ圧着用
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
    トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ
    全長(mm)200種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
  • 絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。 ロールケースに入っています。 ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。
    トラスコ品番447-0150セット内容200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ質量(kg)2.45ケース寸法(mm)660×310
  • 絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
  • 太陽光発電用工具セット KNIPEX(クニペックス)

    太陽光発電用工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
  • スプリング・ネジ (139x200用) KNIPEX(クニペックス)

    スプリング・ネジ (139x200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
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
29ページ目: KNIPEX(クニペックス) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷