特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,151件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    鎌型に曲った先端。部品をつかみやすい先端部。先端は大変精密で鋭利です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
    用途極めて精密な組み立て作業に。トラスコ品番835-5172全長(mm)120質量(g)16
  • 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
    用途極めて精密な組み立て作業に。
  • 精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    精密ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
    用途精密作業用。
  • 時計細工用アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    時計細工用アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)125種類精密プライヤ口先長(mm)27先端幅(mm)2
  • 細工用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    細工用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0全長(mm)130種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)2切断能力(Φmm)中硬線2.2
  • 交換用ダイス KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1セットほか
    当日出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    用途9733-01/9733-02用質量(g)45
  • 固定刃 KNIPEX(クニペックス)

    固定刃

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-320/9536-320用固定刃質量(g)184
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
  • 穴付絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    穴付絶縁ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
    トラスコ品番835-6476長さ(mm)160質量(g)216定格絶縁電圧(V)1000使用範囲(mm2)1.5+2.5切断能力(Φmm)(軟線)4.0使用範囲(AWG)15+13
  • 逆作用ピンセット KNIPEX(クニペックス)

    逆作用ピンセット

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
    用途様々な用途に使用できる万能タイプ。トラスコ品番835-5191全長(mm)160質量(g)30
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1242-195用アゴ。トラスコ品番496-6856質量(g)46
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
    質量(g)368使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    48,980税込53,878
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付きです。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)190×20×23全長(mm)190質量(g)486段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10+16クリンピング能力(AWG)28-6
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8
  • ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズグリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
    材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム全長(mm)165質量(g)189種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
  • ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    仕様9749-05・9752-05・9752-35用ロケーター質量(g)26
  • ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様9749-04・9752-04・9752-34用ロケーター質量(g)26
  • ミニコブラ + ニッパーセット KNIPEX(クニペックス)

    ミニコブラ + ニッパーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。
    トラスコ品番828-0651セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50質量(g)390
  • マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプ マガジン式圧着工具

    KNIPEX(クニペックス)
    46,980税込51,678
    1丁
    当日出荷
    これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
    全長(mm)250
  • ペン型コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    ペン型コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
  • プロフィキー KNIPEX(クニペックス)

    プロフィキー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    一般的な遮断システム用
    トラスコ品番752-1014寸法(mm)(四角)5、7、8、(三画)9-10、(四角/4段)6、7、8、9全長(mm)90質量(g)86
  • プロテクティブ管用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    プロテクティブ管用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    7,798税込8,578
    1組
    当日出荷
    仕様9025-20用替刃(プロテクティブパイプ用)トラスコ品番828-0654質量(g)24
  • プラスチック用ニッパー 45° KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー 45°

    KNIPEX(クニペックス)
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    長さ(mm)160質量(g)156
  • プラスチックピンセット KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックピンセット

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    頑丈なプラスチック製ピンセット。台形の先端部の幅は3.5mm。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。耐熱性能は最大130℃。
    トラスコ品番835-5184全長(mm)130質量(g)19先端幅(mm)3.5
  • プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックパイプ用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
    トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
  • プライヤー (ハロゲン球交換用) KNIPEX(クニペックス)

    プライヤー (ハロゲン球交換用)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌々日出荷
    ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    トラスコ品番497-2457材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ピアノ線用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    トラスコ品番786-4604全長(mm)250質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5.0切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5.0
  • パンチロックリベッター KNIPEX(クニペックス)

    パンチロックリベッター

    KNIPEX(クニペックス)
    26,980税込29,678
    1丁
    翌日出荷
    てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    用途壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に
  • パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(スウェーデン型)

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷
    S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(90°)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(45°)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • ツールロールセット KNIPEX(クニペックス)

    ツールロールセット

    KNIPEX(クニペックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    翌日出荷
    電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。
    セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01)質量(g)1620
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
    仕様クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。トラスコ品番496-6457質量(kg)0.45材質(本体)ポリエステル
  • ツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
    質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
  • ダックビルプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ダックビルプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)15厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160質量(g)103種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)9先端幅(mm)3
  • ダイスマガジン KNIPEX(クニペックス)

    ダイスマガジン

    KNIPEX(クニペックス)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様9731-01、9731-02用ダイスマガジントラスコ品番761-9359質量(g)95
  • ストリッパー替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1240-200用替刃。トラスコ品番792-4976質量(g)5
  • ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,498税込9,348
    1丁
    翌日出荷
    細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパー クランプ付

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9160幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
  • サークリップツール (400-1000MM) KNIPEX(クニペックス)

    サークリップツール (400-1000MM)

    KNIPEX(クニペックス)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。
    用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000適合シャフト径(Φmm)400-1000