特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,151件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンポジットパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジットパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    トラスコ品番835-5149質量(g)500使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0ブレード長さ(mm)40
  • コンポジット・フレキ管カッター KNIPEX(クニペックス)

    コンポジット・フレキ管カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
    トラスコ品番828-0652質量(g)332使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0ブレード長さ(mm)25
  • コンプレッションツール 同軸端子用 KNIPEX(クニペックス)

    コンプレッションツール 同軸端子用

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    RG 59/6/11ケーブルに。頭部は回転し、別のケーブルサイズに適応します。様々な種類のコネクターに接続できます。調節ねじにより様々な長さのコネクタに対応しています。
    質量(g)430
  • コンパクトボックスセット KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトボックスセット

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1セット
    100日以内出荷
    DIN EN 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのペンチ・ニッパー・ラジオペンチ・ワイヤーストリッパーのセット。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。
    セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)質量(g)1430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
  • コンパクトツールケースセット KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトツールケースセット

    KNIPEX(クニペックス)
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷
    ウォーターポンププライヤー以外のツールは全てDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
    セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、ウォーターポンププライヤー(8803-180)、Wera社製絶縁マイナスドライバー2本(160i;2.5x80、4.0x100mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー(162i;PH1x80mm)質量(g)1430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
  • コンパクトツールケース KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたケースです。部品等を収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
    トラスコ品番788-1312質量(g)530
  • コブラXXL ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラXXL ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大
    トラスコ品番446-9364全長(mm)560質量(g)2750使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120口幅調節20
  • ゲベリット管用アーバー KNIPEX(クニペックス)

    ゲベリット管用アーバー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様9025-20用替刃(ゲベリットパイプ用)トラスコ品番828-0655質量(g)43
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9666全長(mm)560質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
  • カッター付平ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    カッター付平ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは長く、テーパー形状になっています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    幅(mm)(ジョイント部)12.5、(口先先端)4.0厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)140質量(g)75口先長(mm)35切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm)中硬線1.6
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷
    直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)156使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1丁
    翌日出荷
    シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
  • エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用絶縁圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷
    DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に。台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。圧着部は9サイズに対応します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途エンドスリーブ圧着用トラスコ品番497-2597質量(g)254圧着範囲(mm2)0.25-16
  • エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロプライヤーコンフォート KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤーコンフォート

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート、研磨【つかみ面】フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)280種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 銅線15スタイル平口
  • エレクトロプライヤー オープンスプリング付 KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー オープンスプリング付

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    翌日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200質量(g)265種類その他プライヤ使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2切断能力(Φmm) 銅線15
  • エレクトロニクス斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクス斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)120質量(g)93刃長(mm)17口先長(mm)10切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0先端幅(mm)11切断能力(Φmm)中硬線0.7
  • エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    85,980税込94,578
    1セット
    翌日出荷
    エレクトロニクス関係の作業に。合計6ヶ所の収納内部があり、ESD精密エレクトロニクスプライヤー及びニッパー各3本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プリアヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
    セット内容エレクトロニクスプライヤー(3412-130ESD、3422-130ESD、3432-130ESD)、エレクトロニクスニッパー(7902-120ESD、7902-125ESD、7942-125ESD)質量(g)585
  • エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    72,980税込80,278
    1セット
    3日以内出荷
    エレクトロニクス関係の作業に。合計6ヶ所の収納内部があり、精密エレクトロニクスプライヤー及びニッパー各3本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プリアヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
    セット内容エレクトロニクスプライヤー(3412-130、3422-130、3432-130)、エレクトロニクスニッパー(7902-120、7902-125、7942-125)質量(g)575
  • エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    エレクトロニクス関係の作業に。合計8ヶ所の収納部があり、ESDプライヤー2本とESD精密ドライバーが6本セットされています。ウレタンフォーム入りの耐衝撃性に優れたプラスチックケース。
    セット内容エレクトロニクスプライヤー(3522-115ESD)、エレクトロニクスニッパー(7702-115ESD)、Wera社製絶縁マイナスドライバー4本(1758A;2.5x80、3x80、3.5x80、4x80mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー2本(1550;PH0x60mm、PH1x80mm)質量(g)465
  • エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1セット
    61日以内出荷
    エレクトロニクス関係の作業に。合計8ヶ所の収納部があり、プライヤー2本と精密ドライバーが6本セットされています。ウレタンフォーム入りの耐衝撃性に優れたプラスチックケース。
    セット内容エレクトロニクスプライヤー(3522-115)、エレクトロニクスニッパー(7702-115)、Wera社製マイナスドライバー4本(2035;2.5x80、3.0x80、3.5x80、4.0x80mm、Wera社製プラスドライバー(2050;PH0x60mm、PH1x80mm)質量(g)460
  • エレクトロニクスプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    65,980税込72,578
    1セット
    翌日出荷
    エレクトロニクス関係の作業に。合計7ヶ所の収納部があり、ESDプライヤー6本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
    セット内容エレクトロニクスプライヤー(3512-115ESD、3522-115ESD、3542-115ESD)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120ESD)、エレクトロニクスニッパー(7702-115ESD、7732-115ESD)質量(g)695
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-8961幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)115質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
  • エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    幅(mm)(ジョイント部)11、(口先先端)16全長(mm)115
  • ウイングオープンツールケース KNIPEX(クニペックス)

    ウイングオープンツールケース

    KNIPEX(クニペックス)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
    質量(kg)0.7耐荷重(kg)20
  • イグニッションプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    イグニッションプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    翌日出荷
    ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ口先長(mm)47先端厚さ(mm)2先端幅(mm)3
  • アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)74種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)1
  • アジャスティングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アジャスティングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.0全長(mm)135質量(g)73種類精密プライヤ口先長(mm)34先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)1
  • アゴ KNIPEX(クニペックス)

    アゴ

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    ワイヤストリッパー1250-200用アゴ。
    用途1250-200用トラスコ品番792-5069質量(g)2
  • アリゲーター3本セット KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター3本セット

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
    セット内容アリゲーター ウォーターポンププライヤー8801-180、8801-250、8801-300各1丁質量(g)1195種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
  • (3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番446-9992長さ(mm)190質量(g)325規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
  • (3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
  • (1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600規格DIN EN/IEC 60900定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • (1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷
    ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    長さ(mm)75質量(g)90規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • (1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • X-CUT 絶縁コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)

    X-CUT 絶縁コンパクトニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応
    長さ(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8