2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm) 表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109 基材PE 積層枚数(シート)40枚/マット ボールタック2(30度) 粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237) 漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定) 背面剥離力(N/25mm)2.00 剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定) 静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
1箱(5枚×40層)
66,980 税込73,678
6日以内出荷