カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • ParkerTAIYO(93)
  • RS PRO(89)
  • コガネイ(88)
  • 槌屋ヤック(43)
  • マリンテック(42)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • コーセル(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(17)
  • Hongfa(ホンファ)(13)
  • APEM(12)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 京セラ(10)
  • Dailywell Electronics(10)
  • グーリング(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-28」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    タッチパッドは超小形、薄型軽量で、取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)色ブラック質量(g)7保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点リード線24AWG×2芯480mm
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    OT-TP-2タッチパッドは小形で、工場などの壁付スイッチとしてや、アミューズメント関連のスイッチ操作など用途はさまざまです。取付は両面テープや接着剤などをご使用ください。安全のため、電気定格範囲内のAC or DC28V-0.3A以下でご使用ください。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)色ブラック質量(g)24保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-0.3A接点構成1a接点動作力約28N(Φ15押圧板)リード線24AWG×2芯480mmサイズ(mm)50(タテ)×50(ヨコ)×10(厚さ)
  • タッチパッド オジデン(大阪自動電機)

    タッチパッド

    オジデン(大阪自動電機)(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)保護構造防滴形定格電圧(V)AC/DC28接点構成a接点動作方式モーメンタリー形連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    標準形テープスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
  • センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 中型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
    用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。全長(mm)1000色黒品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM4~M6推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ビニール厚さ(mm)4.4色オリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥57,900~税込¥63,690~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
  • ゴム製フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    ゴム製フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
    用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形)材質NBR(耐油性ゴム)質量(g)約230保護構造IP54相当(防滴形)定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a定格電流(A)1連数1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5動作力約107N(Φ90押圧板)取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど材質(外被)NBR(耐油性ゴム)定格通電電流(A)1リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは432×585×4.4。・2線式リード線付
    材質ビニール製色オリーブ質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約1.8サイズ(mm)432(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは700×1000×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)8500使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)700(タテ)×1000(ヨコ)×14(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • フットスイッチ(耐油性ゴム) オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ(耐油性ゴム)

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    材質がNBR(耐油性)ゴム製のフットスイッチ。フレキシブルで頑丈。踏んでも、はねてもOK。取付はM4ネジにて固定、または両面テープなどにて固定してください。
    材質NBR(耐油性ゴム)色ブラック質量(g)230保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約107N(Φ90押圧板)リード線S-VCTF0.75mm2×2芯2m
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは152×585×4.4とミニ形。・2線式リード線付
    材質ビニール製色オリーブ質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約0.4サイズ(mm)152(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・非耐油性ゴム。・模様は筋ゴム。・サイズは500×700×10。・リード線は右上角出し1.5m。OM-7541(標準品)は厚み10mmのためアルミ目地枠との併用は不可ですが、厚み14mmのカスタムマットスイッチとして製作可能ですので、それにより併用いただけます。カスタム品につき1枚からでも製作可能の受注生産品となります。詳細は製品情報の「カスタムマットスイッチページ」にてご覧いただけます
    材質NR(非耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色グレー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面筋ゴムリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×10(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷
    商品画像:OM-754(上)、OM-7541(下)。マットスイッチは、産業用ロボットなどの周辺や、立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適です。経済的によく、簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認できるメリットもあります。その他、ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、自動ドアの開閉用、防犯用などさまざま安全対策などに幅広く活用できます。・標準在庫品。・耐油性ゴム。・模様はブロックパターン。・躓き防止のテーパーカット済。・サイズは500×700×14。・リード線は右上角出し1.5m
    材質NBR(耐油性ゴム)寸法(mm)不感知部:全周に約25色ブラック質量(g)5000使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約50N(Φ15押圧板)表面ブロックパターンリード線S-VCTF0.75mm2×4芯1.5mサイズ(mm)500(タテ)×700(ヨコ)×13(厚さ)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1960(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 大型エッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点動作力約13N(Φ15押圧板)材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    17日以内出荷
    PE形シリーズ(屋内用) 厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。 切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。 2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ポリエチレンフィルム寸法(mm)7500×762×2.4質量(kg)3.5色黄使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1動作力約50N(5.1kgf)リード線別途防水仕様非防滴形
  • センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 マイクロエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    17日以内出荷から32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
  • センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 ミニエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。付属品F・両Aチャンネルともあり仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM3~M4推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    91日以内出荷
    その場に合わせカットしてもご使用可能のマットスイッチPEシリーズ。厚み2.4mmの薄型でカーペット、ラグマット、床用ボードなどの下に敷いて屋内用マットスイッチとしてご使用いただけます。病院や施設の検知センサーや、防犯用検知センサーなど幅広くご使用いただけます。・厚み2.4mmの切って使用できるマットスイチ。・屋内仕様につき非防適形。リード線は別途2線式に接続(はんだ付)してください。タテ方向(長手方向7500mm)には切断できません。
    材質ポリエチレンフィルム色イエロー質量(g)4000使用温度範囲(℃)-5~+60保護構造非防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線なしサイズ(mm)7500(タテ)×762(ヨコ)×2.4(厚さ)