ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)340
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリプロピレン(PP)
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)80
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×457
適合EV-S400N
材質ポリエステル
最大流量(L/min)340
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
外径D×長さL(mm)178×813
適合EV-S800N
材質ポリプロピレン
最大流量(L/min)680
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)80
最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304
質量(g)250
最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120
サイズ(mm)Φ65×250
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途工業用水、電着塗料、メッキ液、純水 等
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ポリプロピレン
材質(ろ材)ポリプロピレン
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)粗ろ過用
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60℃
外径(mm)65
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0396
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)845
質量(kg)4.5
外径(mm)191
適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
適合1BS1・5DCN1
長さ(mm)250
質量(g)250
内径×外径(Φmm)27.5×65
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)120
用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過
長さ(mm)250
質量(g)200
最高使用温度(℃)80
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)
質量(g)130
外径×長さL(Φ×mm)183×407
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14
適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)121
外径(mm)65
内径(mm)27.5
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0397
フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率
オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない
ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力
21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤
エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤
食品分野/各種飲料、その他食品
各分野における用水処理
材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)178×813
適合EV-S800N
材質ろ材・リング:ポリエステル
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)149
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)0.5
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用温度(℃)60℃
外径(mm)65
内径(mm)28
推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
2018年トラスコ掲載ページ3 0396
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )
フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
バイパス/トランスポート技術を採用
液をフィルター全体に分配
34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ
高精度のろ過を可能に
ピュアーな素材
製造工程で一切シリコーン不使用
原材料はFDAのCFR21対応
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
精密ろ過に使用可能
高流量・高異物保持容量
高い油分除去能力
34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料
材質ポリプロピレン
長さ(mm)813(ロング)
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
優れた吸油性
液中に生じる微小油分を効率よく吸着
フィルター交換しやすいバッグタイプ
ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能
廃棄コスト、廃棄物の削減
使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能
高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
外径×長さL(Φ×mm)183×813
最高使用温度(℃)80
推奨交換差圧(MPa)0.14
適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、
これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。
また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ
電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過
食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
最高使用温度(℃)80
材質(ろ材)ポリオレフィン
精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター
オールポリプロピレンのクリーンな構造
低溶出カートリッジ
幅広い耐薬品性
幅広い用途に使用可能
有効な密度勾配
ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
ロングライフ
用途溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
高流量・低圧力損失
短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品
最高使用温度(℃)121
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ステンレス(SUS304)
材質(ろ材)コットン
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用
生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当
Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター
様々な実生産条件に柔軟に対応
使い捨てタイプ
用途に合わせて選択可能
3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ
オートクレーブ滅菌が可能
製薬グレード
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
水処理、純水設備のプレフィルターに適用
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
最大15m2の大きなろ過面積
高ダスト領域の作業効率を大幅に改善
優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集
マルチハウジングも用意
3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品
材質ポリプロピレン
長さ(m)1
外径(Φmm)165
最高使用温度(℃)70
材質(Oリング)NBR(FDA対応)
接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
ゲル状異物の除去に効果的
REBel(TM)テクノロジー
ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度
堅固なデプス構造
高差圧下でも異物の吹き抜けを防止
フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続
高い異物保持能力
表面の溝加工による有効ろ過面積の増大
表面閉塞をおこさずライフが長持ち
オールポリプロピレンのクリーンな構造
幅広い用途に使用可能
つなぎ目のない一体構造
粉砕または焼却しての廃棄が可能
用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板
材質ポリプロピレン
関連キーワード