15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A
用途※自動車用(12V用) セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm)177×127×70 入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V)13.8/14.4 充電電流(A)最大9 動作温度(℃)-20~+50
1セット
32,980 税込36,278
10日以内出荷

BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。
用途※トラック用(24V用) セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm)177×127×70 入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V)24 充電電流(A)最大4 動作温度(℃)-20~+50
1セット
35,980 税込39,578
10日以内出荷

BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。
用途※バイク用(12V用) セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm)177×127×70 入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V)13.8 /14.4 充電電流(A)最大2 動作温度(℃)-20~+50
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

用途※BC充電器用 適合DesertX・Diavel・Hypermotard・Monster・Multistrada・MultistradaV2・Panigale・Scrambler・StreetfighterV2・StreetfighterV4・Supersport 長さ(mm)210 対応DUCATIユーロ5車
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

用途※BC 9000EVO+充電器専用 コード長さ(mm)800
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

用途※BC 9000EVO+充電器専用 コード長さ(mm)290
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。
用途※BC充電器用 長さ(cm)25
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車体に取り付けることによりマグネットにてワンタッチで接続し充電が可能です。
用途※BC充電器用 セット内容4点セット 取付寸法(mm)外形40※防水の為カウルなどにマウントして使用できます。
1セット
23,980 税込26,378
10日以内出荷

関連カテゴリ