カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 20ページ目
20ページ目: ミヤコのすべての商品

パン用フレキ 透明継手付 受口×受口
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×受口
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×パイプ同径
ミヤコ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
樹脂・銅管用同径ソケットセット
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質リン脱酸銅、黄銅寸法12.7×10
樹脂・銅管用同径エルボセット
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質リン脱酸銅、黄銅形状エルボ
フラッシュタンク用オスメスアダプタ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。材質黄銅クロムメッキ
FV用中間ニップル(TOTO用)
ミヤコ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
ソロバン玉入 アングル型(片口)
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。材質(本体)黄銅
延長ソケット
ミヤコ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から3日以内出荷カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
MKオス×メスボールバルブ
ミヤコ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69バルブ種類ボールバルブ
排水ユニット メジスルー(トラップ付)
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
MKボールバルブ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69バルブ種類ボールバルブ
カバー付アレスター
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABSメッシュ寸法(mm)0.4×16