カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 17ページ目
17ページ目: ミヤコのすべての商品

ツインホース金具セット 30°
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。材質銅管、黄銅製
循環金具 LS兼用ミニ
ミヤコ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。材質PPS
ツインホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷現場で配管方向を自由に調整できる! 。。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具 曲ネジ式
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
循環金具L型(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ツインホース用循環金具L型
ミヤコ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
スマートホース用循環金具
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
ツインホース用循環金具L(樹脂)
ミヤコ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ツインホース用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース
ミヤコ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
Pトラップ ロング(アフレ付)
ミヤコ¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。材質黄銅管クロームメッキ形状Sトラップ
Sトラップ ロング(アフレ付)
ミヤコ¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。材質黄銅管クロームメッキ形状Sトラップ
VP用ツバ付掃除口
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷VP管用ツバ付掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅製クロームメッキ
兼用ツバ付掃除口 ショット加工
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
フラット型ツバ付掃除口つや消し
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(ネット)PE
兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ
兼用フラット型ツバ付目皿
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため 引っ掛かりにくくなっています。ツバ広なので、開口部を化粧できます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ
アフレ金具
ミヤコ¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
流し台トラップ 兼用アダプタ付
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
ステンレス排水プレート
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷流し台トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SWに使用できます。材質SUS304
薄型耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
薄型耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
養生シート
ミヤコ¥249税込¥2741個4日以内出荷塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
立形パイプ泡沫金具付(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC寸法20×250パイプ長(mm)250パイプ外径(Φmm)20
泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
フレキ直パイプ(ナット・パッキン付)
ミヤコ¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVCパイプ外径(Φmm)13
泡沫式横形自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)
ミヤコ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。材質黄銅(クロムメッキ)寸法13×170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
排水アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
排水ホース用アダプタ モレス
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50最高使用温度(℃)40