1,310件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 砲金ストリートエルボ ミヤコ

    砲金ストリートエルボ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
    材質青銅形状ストリートエルボ
  • フレアー式エルボ ミヤコ

    フレアー式エルボ

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
    材質黄銅形状エルボ
  • メッキ付ツギタシソケット ミヤコ

    メッキ付ツギタシソケット

    ミヤコ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)六角対辺(mm)12.3
  • 六角棒レンチ ミヤコ

    六角棒レンチ

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
    材質
  • 排水アダプタ ツバ付 ミヤコ

    排水アダプタ ツバ付

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
    仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
    仕様VUスリーブ付材質PVC
  • キャップラ ミヤコ

    キャップラ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    キャップとプラグを一体化していますので、どちらかの用途にも兼用できます。 おねじ、めねじ共にテーパーねじです。
    材質青銅寸法13
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプねじ式
  • 泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし) ミヤコ

    泡沫式立形自在栓用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキンなし)

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • MK鍛造ツギタシソケット ミヤコ

    MK鍛造ツギタシソケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法D(Φmm)28寸法W(mm)12.5適合工具専用工具/M136L接続ねじ種類PJ×Rp
  • フリーチューブ用エルボ ミヤコ

    フリーチューブ用エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • 銅管エルボ(45°) ミヤコ

    銅管エルボ(45°)

    ミヤコ
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
  • メッキ付丸ニップル ミヤコ

    メッキ付丸ニップル

    ミヤコ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅製クロームメッキ形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • メッキ付六角ニップル ミヤコ

    メッキ付六角ニップル

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状ニップル種類銅管用継手
  • メッキ付ブッシング ミヤコ

    メッキ付ブッシング

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅製クロームメッキ形状ブッシング種類銅管用継手接続ねじ種類R×Rc
  • 銅管FCユニオン ミヤコ

    銅管FCユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • 銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ

    銅管内ネジアダプタ 異径

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
  • メッキ付ソケット ミヤコ

    メッキ付ソケット

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状ソケット種類銅管用継手
  • オス・メスチーズ ミヤコ

    オス・メスチーズ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ショックアレスター取付等に最適です。
    仕様砲金継手材質青銅製形状チーズ種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
  • SP片ナットチーズ ミヤコ

    SP片ナットチーズ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様メッキ付継手材質青銅製クロームメッキ形状チーズ種類銅管用継手メッキ白上メッキ接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
  • 銅管外ネジソケット青銅棒 ミヤコ

    銅管外ネジソケット青銅棒

    ミヤコ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)2使用流体接続ねじ種類R
  • 銅管外ネジユニオン ミヤコ

    銅管外ネジユニオン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 砲金長ニップル ミヤコ

    砲金長ニップル

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様砲金・黄銅継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
  • 銅管座付水栓エルボ ミヤコ

    銅管座付水栓エルボ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類銅管用継手寸法Rp1/2パッキンなし接続ねじ種類Rp
  • 循環金具 樹脂LS ミヤコ

    循環金具 樹脂LS

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質PPS
  • パイプカッターフレキ用 ミヤコ

    パイプカッターフレキ用

    ミヤコ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様装着刃:MB700K-6.3F使用範囲(mm)4~32適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
  • 洗濯機排水ホース用エンドインナー ミヤコ

    洗濯機排水ホース用エンドインナー

    ミヤコ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
    材質ABS寸法30
  • マンテルクサリセット ミヤコ

    マンテルクサリセット

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    M247GW、M248EW、M249W用のマンテルクサリセットです。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ長さ(mm)750
  • フリーパイプ用L型排水アダプタ ミヤコ

    フリーパイプ用L型排水アダプタ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)40・50
  • ボールバルブ ミヤコ

    ボールバルブ

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
    材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用流体バルブ種類ボールバルブ
  • メーター用水抜アダプタ ミヤコ

    メーター用水抜アダプタ

    ミヤコ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    マンション等の水道メーターのバルブ交換に最適! 。簡単に一次側の戻り水をパイプスペースの外に排水できます!
    材質EPDM
  • ステンレス散水栓BOXかさ上げ ミヤコ

    ステンレス散水栓BOXかさ上げ

    ミヤコ
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので。逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで。簡単に取付けできます。。。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・。SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・。SB25-14・SB25-15・SB25-16。。また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、。散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
    材質SUS304
  • 散水栓固定プレート ミヤコ

    散水栓固定プレート

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。
    材質SUS304
  • フリーカットチューブ ミヤコ

    フリーカットチューブ

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
    材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
  • オスメスロングアダプタ ミヤコ

    オスメスロングアダプタ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
  • クランク用アダプタGG ミヤコ

    クランク用アダプタGG

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 水栓用延長ソケット ミヤコ

    水栓用延長ソケット

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ形状ソケット