カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 22ページ目
22ページ目: ミヤコのすべての商品

MJゴムVU用
ミヤコ¥589税込¥6481個3日以内出荷排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。適合(トラップ)TOTO-A-542材質NR寸法(mm)56×542適合パイプVU50
MJゴム兼用
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。材質CRスポンジゴム
樹脂管用両側竹の子エルボ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質リン脱酸銅、黄銅
樹脂管用両側竹の子ソケット
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質黄銅寸法10
樹脂管用金具セット L型
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質リン脱酸銅、黄銅寸法10
樹脂管用金具セット
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質黄銅寸法10
樹脂管用金具セット
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷耐熱樹脂パイプに使用する金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。材質黄銅寸法10
ホース金具セット(樹脂)
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。仕様4個入り材質本体/PPS、ナット/黄銅寸法15使用温度範囲(℃)80以下
MKゲートバルブ 緑ハンドル
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。色グリーン材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ
eZ用袋ナット付アダプタ
ミヤコ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷eZーパイプ13専用の継手です。 エコキュート用連絡、風呂追焚配管用です。 (2個1組)ナット戻り止め機構と、本体透明で管の挿入、締込状態が目で確認でき安全確実な施工ができます。 eZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。寸法13最高使用温度(℃)95
オートテスター
ミヤコ¥329税込¥3621個3日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
クランク用アダプタW
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481セット(2個)当日出荷混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじW28山18、メスねじG3/4です。 2個1組です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法W28
インパクトホールソー
ミヤコ¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷インパクトドライバーでのホールソー加工ができます。 ステンレス、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、プラスチック等に最適です。用途プラスチック、軟鋼、アルミ、木材、アクリル板、塩化ビニール、ステンレス他(特に薄板材料)センタードリル径(Φmm)4×26
ホールソーガイド
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キッチンのリフォームでシングルレバー水栓等を 取り付ける際に、既存の水栓の下穴が小さい場合が あります。 そのような場合、ホールソーのセンタードリルが 使用できないため刃先がぶれてしまい穴を開ける のに非常に手間がかかっていました。 ホールソーガイドを使用することで 刃先のブレを防止して、穴を開けることができます。仕様Φ36用材質本体/PMMA、滑り止め/CR
逆配管アダプタ
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。 混合栓本体とクランクの間に取付けてください。材質青銅製クロームメッキ寸法G3/4取付ピッチ(mm)90~100
カバー付アレスター
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
洗濯機パン
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ドラム式など大型化してきている一般家庭用全自動洗濯機にも対応します。 740サイズなら大型ドラム式洗濯機を洗濯器パン降ろさずにトラップのお手入れが出来ます。 トラップ側の設置台が長くなっているので片側に洗濯機を寄せることが出来ます。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。付属品木ビス(ステンレス)×4本材質PP寸法(mm)740×640色スーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり(中央)商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
パイプカッター
ミヤコ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~64適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
パイプカッター
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
耐熱排水トラップ キャップ付
ミヤコ¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器樹脂トラップ
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
電気温水器樹脂トラップ ツバ付
ミヤコ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
横引ソケット 耐熱
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。 床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。材質耐熱PVC