カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 23ページ目
23ページ目: ミヤコのすべての商品

横引ソケット
ミヤコ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。材質PVC寸法H(mm)210寸法d2(mm)60耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
横引トラップ コンパクト型
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
洗濯機排水トラップ(横引)
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU・VP50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
ツバ広洗濯機排水金具
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP寸法50
トラップ用かさ上げ台座
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から13日以内出荷床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。 床と本体の間に取り付けることで10ミリかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。付属品ステンレスビス×3材質PVC
洗濯機排水トラップ コパン
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO色ホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
クリーン型濯機排水トラップ
ミヤコ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
パイプカッターミニ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 専用替刃MB700Kをご使用ください。仕様装着刃:MB700K-3.0使用範囲(mm)3~22適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
洗面器・手洗器被覆手摺
ミヤコ¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
ストール小便器被覆手摺
ミヤコ¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。パイプ径(Φmm)34
ソーラーエルボオス
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。材質黄銅形状エルボ寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラーエルボメス
ミヤコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。材質黄銅形状エルボ寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラージョイントオス
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)14.5
ソーラージョイントメス
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラージョイントメス
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。材質黄銅寸法13寸法d(Φmm)14.5
被覆握りバー
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
排水管取出チーズ(耐熱)
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。付属品ステンレスバンド×2材質耐熱PVC色ブラウン寸法50×20(25)寸法L(mm)94寸法H(mm)69寸法d(Φmm)26(32)
ワンナップ掃除口(目皿付)
ミヤコ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付
ミヤコ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法75寸法H(mm)29寸法D(Φmm)115寸法D1(Φmm)83寸法d1(Φmm)77寸法d2(Φmm)83