1,746件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド用アダプタ3 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ3

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ヘッド用アダプタ2 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ2

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ヘッド用アダプタ1 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ1

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ホース用アダプタ3 ミヤコ

    ホース用アダプタ3

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース用アダプタ2 ミヤコ

    ホース用アダプタ2

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース用アダプタ1 ミヤコ

    ホース用アダプタ1

    ミヤコ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×受口

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×受口 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×受口

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • パン用フレキ 受口×パイプ同径 ミヤコ

    パン用フレキ 受口×パイプ同径

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
    材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
  • 樹脂・銅管用同径ソケットセット ミヤコ

    樹脂・銅管用同径ソケットセット

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅寸法12.7×10
  • 樹脂・銅管用同径エルボセット ミヤコ

    樹脂・銅管用同径エルボセット

    ミヤコ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
    材質リン脱酸銅、黄銅形状エルボ
  • ホース・銅管同径ソケットセット ミヤコ

    ホース・銅管同径ソケットセット

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。
    材質リン脱酸銅、黄銅寸法12.7×15
  • ホース・銅管用同径エルボセット ミヤコ

    ホース・銅管用同径エルボセット

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
    材質リン脱酸銅、黄銅
  • ワンロック 内ネジ ミヤコ

    ワンロック 内ネジ

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
    材質黄銅
  • 樹脂管・サヤ管用カッター ミヤコ

    樹脂管・サヤ管用カッター

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ホース・樹脂管・サヤ管・アルミ複合管をラクにカットできます。
  • 樹脂管挿入工具 ミヤコ

    樹脂管挿入工具

    ミヤコ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    10A耐熱管にタケノコを挿入する際、使用します。
    寸法10A
  • フラッシュタンク用オスメスアダプタ ミヤコ

    フラッシュタンク用オスメスアダプタ

    ミヤコ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
    材質黄銅クロムメッキ
  • FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコ

    FV用中間ニップル(TOTO用)

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
    材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
  • FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコ

    FV用中間ニップル(INAX用)

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
    材質黄銅形状ニップル
  • FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコ

    FV用ツギタシニップル(TOTO用)

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
    材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
  • アングル型 ユニオン付 ミヤコ

    アングル型 ユニオン付

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ソロバン玉入 アングル型(片口) ミヤコ

    ソロバン玉入 アングル型(片口)

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • アングル型(メス×オス) ミヤコ

    アングル型(メス×オス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • ストレート型 ユニオン付 ミヤコ

    ストレート型 ユニオン付

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ソロバン玉入 ストレート型(両口) ミヤコ

    ソロバン玉入 ストレート型(両口)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ストレート型(メス×メス) ミヤコ

    ストレート型(メス×メス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • 延長ソケット ミヤコ

    延長ソケット

    ミヤコ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
    材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
  • 延長ソケット ミヤコ

    延長ソケット

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
    材質本体/青銅製クロームメッキ寸法13
  • MKオス×メスボールバルブ ミヤコ

    MKオス×メスボールバルブ

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
    材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69バルブ種類ボールバルブ
  • 排水ユニット メジスルー(トラップ付) ミヤコ

    排水ユニット メジスルー(トラップ付)

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。
    材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
  • MKボールバルブ ミヤコ

    MKボールバルブ

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
    材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69バルブ種類ボールバルブ
  • 排水ツバ付偏芯管 ミヤコ

    排水ツバ付偏芯管

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • カバー付アレスター ミヤコ

    カバー付アレスター

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABSメッシュ寸法(mm)0.4×16
  • トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法H(mm)176.5寸法L1(mm)150寸法L2(mm)15寸法W(mm)198寸法H1(mm)40寸法W1(mm)15
  • トラップ付排水ユニット ミヤコ

    トラップ付排水ユニット

    ミヤコ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • ステンレス深型ワントラップ ミヤコ

    ステンレス深型ワントラップ

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 封水50で嫌な臭いをシャットアウトします。 目皿(巣)とワンはビス固定です。
    材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
  • トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
  • トラップ付排水ユニット(中央排水) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(中央排水)

    ミヤコ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    本体の中心にトラップがあるので、位置決めが簡単です。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11